Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well Bleiakku-Ladegerät NPP-1700-24 24 V Ladestrom (max.) 50 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2730130-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NPP-1700-24
EAN/GTIN:
     4021087072687
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Mean Well Bleiakku-Ladegerät NPP-1700-24 24 V Ladestrom (max.) 50 A

Blei-Ladegerät NPP-1700-24

Als Netzteil sowie als Akkuladegerät verwendbar
Potentiometer zur Einstellung der Ausgangsspannung/Ausgangsstrom
3-stufige Ladekurve

Intelligentes Ladegerät mit 3-stufiger Ladekurve und Remotesignal zum Ein-/Ausschalten. Ist als Netzteil sowie als Akkuladegerät verwendbar. Verfügt über ein Potentiometer zur Einstellung der Ausgangsspannung/Ausgangsstrom.

Ausstattung:
Als Netzteil sowie als Akkuladegerät verwendbar
Potentiometer zur Einstellung der Ausgangsspannung/Ausgangsstrom
3-stufige Ladekurve
Temperaturkontrolle
Remotesignal zum Ein-/Ausschalten
-30 bis+70 °C breite Betriebstemperatur, minimierte Umgebungseinschränkungen
Schutz vor Kurzschluss, Überspannung, Übertemperatur, Batterieverpolung
Entspricht den Zertifizierungen EN62368-1, EN60335-1/2-29, EN55032 Klasse B sowie EN55014-1 Klasse B

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung (LOV): 90 - 264 V · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 640 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 200 Ah · Geeignet für Blei-Akku: 24 V · Gewicht: 2960 g · Ladegeräte-Besonderheiten: Ladestrom einstellbar,Temperaturüberwachung · Ladeschluss-Spannung: 27.6 V · Ladestrom (max.): 50 A · Ladestrom bei 24V: 50 A · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies,LiIon · Produktabmessung, Breite: 184 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Weitere technische Daten: Ausgangsspannung 21 bis 42 V
Leistung 1680 W
Ladeschluss-Spannung 43 bis 52 V
Temperaturbereich -30 bis +70 °C
Wirkungsgrad 93 %

Lieferumfang:
Lader · Anleitung

Hinweis:
Netzkabel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 184 x 70 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
184 mm
Passender Akku:
Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies | LiIon
Ladestrom bei 24V:
50 A
Ladegeräte-Besonderheiten:
Ladestrom einstellbar | Temperaturüberwachung
Geeignet für Blei-Akku:
24 V
Ladestrom (max.):
50 A
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
640 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
200 Ah
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Betriebsspannung (LOV):
90 - 264 V
Ladeschluss-Spannung:
27.6 V
Gewicht:
2960 g
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 271,33*
€ 350,27*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,19*
€ 350,40*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 316,04*
€ 377,89*
Frei Haus
ab € 318,31*
€ 389,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,89*
€ 449,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,96*
€ 435,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,33*
€ 410,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,47*
€ 398,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,04*
€ 376,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.