Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well Bleiakku-Ladegerät NPP-1200-48 48 V Ladestrom (max.) 18 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2730128-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NPP-1200-48
EAN/GTIN:
     4021087072700
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Mean Well Bleiakku-Ladegerät NPP-1200-48 48 V Ladestrom (max.) 18 A

Blei-Ladegerät NPP-1200-48

Als Netzteil sowie als Akkuladegerät verwendbar
Potentiometer zur Einstellung der Ausgangsspannung/Ausgangsstrom
3-stufige Ladekurve

Intelligentes Ladegerät mit 3-stufiger Ladekurve und Remotesignal zum Ein-/Ausschalten. Ist als Netzteil sowie als Akkuladegerät verwendbar. Verfügt über ein Potentiometer zur Einstellung der Ausgangsspannung/Ausgangsstrom.

Ausstattung:
Als Netzteil sowie als Akkuladegerät verwendbar
Potentiometer zur Einstellung der Ausgangsspannung/Ausgangsstrom
3-stufige Ladekurve
Temperaturkontrolle
Remotesignal zum Ein-/Ausschalten
-30 bis+70 °C breite Betriebstemperatur, minimierte Umgebungseinschränkungen
Schutz vor Kurzschluss, Überspannung, Übertemperatur, Batterieverpolung
Entspricht den Zertifizierungen EN62368-1, EN60335-1/2-29, EN55032 Klasse B sowie EN55014-1 Klasse B

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung (LOV): 90 - 264 V · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 18 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 9 Ah · Geeignet für Blei-Akku: 48 V · Gewicht: 1930 g · Ladegeräte-Besonderheiten: Ladestrom einstellbar,Temperaturüberwachung · Ladeschluss-Spannung: 55.2 V · Ladestrom (max.): 18 A · Ladestrom bei 48V: 18 A · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies,LiIon · Produktabmessung, Breite: 158 mm · Produktabmessung, Höhe: 67 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Weitere technische Daten: Ausgangsspannung 42 bis 80 V
Leistung 1209.6 W
Ladeschluss-Spannung 82 bis 100 V
Temperaturbereich -30 bis +70 °C
Wirkungsgrad 94 %

Lieferumfang:
Lader · Anleitung

Hinweis:
Netzkabel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 250 x 158 x 67 mm
Produktabmessung, Höhe:
67 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
158 mm
Passender Akku:
Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies | LiIon
Ladegeräte-Besonderheiten:
Ladestrom einstellbar | Temperaturüberwachung
Geeignet für Blei-Akku:
48 V
Ladestrom (max.):
18 A
Ladestrom bei 48V:
18 A
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
18 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
9 Ah
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Betriebsspannung (LOV):
90 - 264 V
Ladeschluss-Spannung:
55.2 V
Gewicht:
1930 g
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 208,00*
€ 273,80*
€ 6,90*
ab € 202,63*
€ 273,81*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 245,44*
€ 304,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,77*
€ 362,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,02*
€ 354,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,76*
€ 324,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,76*
€ 312,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,44*
€ 292,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.