Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Domino 5 PNP Rot RC Einsteiger Modellflugzeug PNP 1420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2706132-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15502
EAN/GTIN:
     4056534059096
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Pichler Domino 5 PNP Rot RC Einsteiger Modellflugzeug PNP 1420 mm

Domino 5 PNP / 1420 mm (rot)

Aus hochwertigem EPO Formschaum
Das perfekte Einsteigermodell
Neueste Brushless - Elektro Antriebstechnik

Der Nachfolger des tausendfach bewährten Domino ist da! Der Domino 5 besteht wie sein Vorgänger aus hochwertigem EPO Formschaum und wurde in vielen Details überarbeitet. Die Flugeigenschaften und Ausstattung wurden weiter verbessert. Der Domino 5 ermöglicht dem angehenden Modellpiloten einen perfekten Einstieg ins Hobby. Er wird aber auch sehr gerne von fortgeschrittenen Piloten geflogen.

Ausstattung:
Serienmäßig mit Querruder und leistungsstarkem PULSAR Brushless Elektroantrieb
Fertig vormontiert, nur noch wenige Handgriffe sind erforderlich wie z. B. das Anstecken der Tragflächen
Keine Verklebungen erforderlich
Höhenleitwerk für Transport einfach abnehmbar
Sehr lange Flugzeiten über 20 Min. bereits mit dem empfohlenen Standardakku (1300mAh) möglich
Steuerung über 4 Kanäle / 4 Servos (Motor, Seiten-, Höhen- und Querruder)
Ersatzteilservice

Sonderzubehör (empfohlen):
Fernsteuerung MASTER GigaProp 4, # C5374
LiPo Akku FliteZone 1300-11.1V, # 15466
FliteZone F15 LiPo Balancer Ladegerät, # C9126
MASTER Flight Control, # C7279

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Modell-Name: Domino 5 PNP · Modellausführung: PNP · Modelltyp: Motorflugzeug · Produktabmessung, Länge: 980 mm · Spannweite (Details): 1420 mm · Tragflächen-Belastung: 25 g/dm² · Tragflächen-Inhalt: 23 dm² · Weitere technische Daten: Fluggewicht: ab 590 g

Lieferumfang:
Flugmodell Domino
Brushless Motor, -Regler,4 Servos werksseitig montiert.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
980 mm
Marke:
Pichler
Modelltyp:
Motorflugzeug
Modell-Name:
Domino 5 PNP
Modellausführung:
PNP
Spannweite (Details):
1420 mm
Tragflächen-Belastung:
25 g/dm²
Tragflächen-Inhalt:
23 dm²
Produkt-Art:
RC Einsteiger Modellflugzeug
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, Pichler, 15502, Domino 5 PNP, Flugmodell, Motorflieger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,03*
€ 219,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,15*
€ 215,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,30*
€ 213,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.