Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Power Modellbau-Akkupack (LiPo) 18.5 V 10 Ah 35 C Softcase XT90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2706123-BP
Hersteller:
     Red Power
Herst.-Nr.:
     15452
EAN/GTIN:
     4056534058822
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Red Power Modellbau-Akkupack (LiPo) 18.5 V 10 Ah 35 C Softcase XT90

LiPo Akku RED POWER XT 10000 - 18,5 V

RED POWER XT Lithium Polymer (LiPo) Akkus zeichnen sich durch ein optimales Gewichts/Leistungsverhältnis aus und sind für fast alle Anwendungen die erste Wahl.

Fertig konfektioniert mit dem führenden XT Steckersystem.

Ausstattung:
Niedriger Innenwiderstand für hohe Belastbarkeit
LMT (Lithium Molecular Tech) für weniger Gewicht und mehr Leistung
Speziell entwickelt für den R/C Modellsport
Leicht und kompakt
Streng selektierte Top-Qualität
Frische Ware aus neuester Produktion
30-Punkte Qualitäts Check

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Softcase · Belastbarkeit (Akku): 35 C · Gewicht: 1060 g · Gewicht, Hinweis: mit Kabel · Kapazität (mAh, Ah): 10 Ah · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Spannung: 18.5 V · Stecksystem: XT90 · Stecksystem Balancer: XH · Weitere technische Daten: Energie (Wattstunden): 185 Wh
Konfiguration: 5S1P
Belastung Dauer max.: 350 A (35C)
Belastung Kurzzeit max.: 700 A (70C)
Stecker: XT90 + Balancer XH

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Softcase
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 180 x 71 x 37 mm
Kapazität (mAh, Ah):
10 Ah
Stecksystem:
XT90
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Belastbarkeit (Akku):
35 C
Herst.-Teilenr.:
15452
Spannung:
18.5 V
Gewicht, Hinweis:
mit Kabel
Gewicht:
1060 g
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, Red Power, 15452, XT 10000, modellbauakku, Modellakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,03*
€ 185,01*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 197,30*
€ 243,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,01*
€ 220,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,67*
€ 217,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,86*
€ 204,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,56*
€ 189,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.