Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Power Modellbau-Akkupack (LiPo) 22.2 V 8000 mAh 25 C Softcase XT90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2706119-BP
Hersteller:
     Red Power
Herst.-Nr.:
     15448
EAN/GTIN:
     4056534058785
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Red Power Modellbau-Akkupack (LiPo) 22.2 V 8000 mAh 25 C Softcase XT90

LiPo Akku RED POWER XT 8000 - 22,2 V

RED POWER XT Lithium Polymer (LiPo) Akkus zeichnen sich durch ein optimales Gewichts/Leistungsverhältnis aus und sind für fast alle Anwendungen die erste Wahl.

Fertig konfektioniert mit dem führenden XT Steckersystem.

Ausstattung:
Niedriger Innenwiderstand für hohe Belastbarkeit
LMT (Lithium Molecular Tech) für weniger Gewicht und mehr Leistung
Speziell entwickelt für den R/C Modellsport
Leicht und kompakt
Streng selektierte Top-Qualität
Frische Ware aus neuester Produktion
30-Punkte Qualitäts Check

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Softcase · Belastbarkeit (Akku): 25 C · Gewicht: 1100 g · Gewicht, Hinweis: mit Kabel · Kapazität (mAh, Ah): 8000 mAh · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 175 mm · Spannung: 22.2 V · Stecksystem: XT90 · Stecksystem Balancer: XH · Weitere technische Daten: Energie (Wattstunden): 178 Wh
Konfiguration: 6S1P
Belastung Dauer max.: 200 A (25C)
Belastung Kurzzeit max.: 400 A (50C)
Stecker: XT90 + Balancer XH

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Softcase
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 175 x 50 x 55 mm
Kapazität (mAh, Ah):
8000 mAh
Stecksystem:
XT90
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Belastbarkeit (Akku):
25 C
Herst.-Teilenr.:
15448
Spannung:
22.2 V
Gewicht, Hinweis:
mit Kabel
Gewicht:
1100 g
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, Red Power, 15448, XT 8000, modellbauakku, Modellakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,03*
€ 209,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.