Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Power Modellbau-Akkupack (LiPo) 18.5 V 6500 mAh 35 C Softcase XT90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2706116-BP
Hersteller:
     Red Power
Herst.-Nr.:
     15445
EAN/GTIN:
     4056534058754
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Red Power Modellbau-Akkupack (LiPo) 18.5 V 6500 mAh 35 C Softcase XT90

LiPo Akku RED POWER XT 6500 - 18,5 V

RED POWER XT Lithium Polymer (LiPo) Akkus zeichnen sich durch ein optimales Gewichts/Leistungsverhältnis aus und sind für fast alle Anwendungen die erste Wahl.

Fertig konfektioniert mit dem führenden XT Steckersystem.

Ausstattung:
Niedriger Innenwiderstand für hohe Belastbarkeit
LMT (Lithium Molecular Tech) für weniger Gewicht und mehr Leistung
Speziell entwickelt für den R/C Modellsport
Leicht und kompakt
Streng selektierte Top-Qualität
Frische Ware aus neuester Produktion
30-Punkte Qualitäts Check

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Softcase · Belastbarkeit (Akku): 35 C · Gewicht: 735 g · Gewicht, Hinweis: mit Kabel · Kapazität (mAh, Ah): 6500 mAh · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Spannung: 18.5 V · Stecksystem: XT90 · Stecksystem Balancer: XH · Weitere technische Daten: Energie (Wattstunden): 120,2 Wh
Konfiguration: 5S1P
Belastung Dauer max.: 225 A (35C)
Belastung Kurzzeit max.: 455 A (70C)
Stecker: XT90 + Balancer XH

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Softcase
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 45 x 52 mm
Kapazität (mAh, Ah):
6500 mAh
Stecksystem:
XT90
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Belastbarkeit (Akku):
35 C
Herst.-Teilenr.:
15445
Spannung:
18.5 V
Gewicht, Hinweis:
mit Kabel
Gewicht:
735 g
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, Red Power, 15445, XT 6500, modellbauakku, Modellakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,29*
€ 133,12*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,79*
€ 133,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.