Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Power Modellbau-Akkupack (LiPo) 18.5 V 4500 mAh 25 C Softcase XT90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2706106-BP
Hersteller:
     Red Power
Herst.-Nr.:
     15435
EAN/GTIN:
     4056534058648
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Red Power Modellbau-Akkupack (LiPo) 18.5 V 4500 mAh 25 C Softcase XT90

LiPo Akku RED POWER XT 4500 - 18,5 V

RED POWER XT Lithium Polymer (LiPo) Akkus zeichnen sich durch ein optimales Gewichts/Leistungsverhältnis aus und sind für fast alle Anwendungen die erste Wahl.

Fertig konfektioniert mit dem führenden XT Steckersystem.

Ausstattung:
Niedriger Innenwiderstand für hohe Belastbarkeit
LMT (Lithium Molecular Tech) für weniger Gewicht und mehr Leistung
Speziell entwickelt für den R/C Modellsport
Leicht und kompakt
Streng selektierte Top-Qualität
Frische Ware aus neuester Produktion
30-Punkte Qualitäts Check

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Softcase · Belastbarkeit (Akku): 25 C · Gewicht: 495 g · Gewicht, Hinweis: mit Kabel · Kapazität (mAh, Ah): 4500 mAh · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Länge: 135 mm · Spannung: 18.5 V · Stecksystem: XT90 · Stecksystem Balancer: XH · Weitere technische Daten: Energie (Wattstunden): 83 Wh
Konfiguration: 5S1P
Belastung Dauer max.: 110 A (25C)
Belastung Kurzzeit max.: 225A (50C)
Stecker: XT90 + Balancer XH

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Softcase
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 135 x 44 x 39 mm
Kapazität (mAh, Ah):
4500 mAh
Stecksystem:
XT90
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Produktabmessung, Länge:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Belastbarkeit (Akku):
25 C
Herst.-Teilenr.:
15435
Spannung:
18.5 V
Gewicht, Hinweis:
mit Kabel
Gewicht:
495 g
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, Red Power, 15435, XT 4500, modellbauakku, Modellakku
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 64,35*
€ 82,74*
Lager 102
51
1
Frei Haus
ab € 63,72*
€ 83,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.