Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Power Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 4500 mAh 25 C Softcase XT90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2706103-BP
Hersteller:
     Red Power
Herst.-Nr.:
     15432
EAN/GTIN:
     4056534058617
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Red Power Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 4500 mAh 25 C Softcase XT90

LiPo Akku RED POWER XT 4500 - 7,4 V

RED POWER XT Lithium Polymer (LiPo) Akkus zeichnen sich durch ein optimales Gewichts/Leistungsverhältnis aus und sind für fast alle Anwendungen die erste Wahl.

Fertig konfektioniert mit dem führenden XT Steckersystem.

Ausstattung:
Niedriger Innenwiderstand für hohe Belastbarkeit
LMT (Lithium Molecular Tech) für weniger Gewicht und mehr Leistung
Speziell entwickelt für den R/C Modellsport
Leicht und kompakt
Streng selektierte Top-Qualität
Frische Ware aus neuester Produktion
30-Punkte Qualitäts Check

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Softcase · Belastbarkeit (Akku): 25 C · Gewicht: 218 g · Gewicht, Hinweis: mit Kabel · Kapazität (mAh, Ah): 4500 mAh · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 135 mm · Spannung: 7.4 V · Stecksystem: XT90 · Weitere technische Daten: Energie (Wattstunden ) = 33,3 Wh
Konfiguration = 2S
Belastung Dauer max. = 112.5 A (25C)
Belastung Kurzzeit max. = 225 A (50C)
Stecker = XT90

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Softcase
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 135 x 42 x 10 mm
Kapazität (mAh, Ah):
4500 mAh
Stecksystem:
XT90
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Belastbarkeit (Akku):
25 C
Herst.-Teilenr.:
15432
Spannung:
7.4 V
Gewicht, Hinweis:
mit Kabel
Gewicht:
218 g
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, Red Power, 15432, XT 4500, modellbauakku, Modellakku
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 26,92*
€ 37,09*
Lager 102
25
1
Frei Haus
ab € 26,56*
€ 37,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.