Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Power Modellbau-Akkupack (LiPo) 3.7 V 600 mAh 25 C Softcase JST, BEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2706074-BP
Hersteller:
     Red Power
Herst.-Nr.:
     15403
EAN/GTIN:
     4056534058327
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Red Power Modellbau-Akkupack (LiPo) 3.7 V 600 mAh 25 C Softcase JST,BEC

LiPo Akku RED POWER XT 650 - 3,7V

RED POWER Lithium Polymer (LiPo) Akkus zeichnen sich durch ein optimales Gewichts/Leistungsverhältnis aus und sind für fast alle Anwendungen die erste Wahl.

Ausstattung:
Niedriger Innenwiderstand für hohe Belastbarkeit
LMT (Lithium Molecular Tech) für weniger Gewicht und mehr Leistung
Leicht und kompakt
Speziell entwickelt für den R/C Modellsport
Streng selektierte Top-Qualität
Frische Ware aus neuester Produktion
30-Punkte Qualitäts-Check

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Softcase · Belastbarkeit (Akku): 25 C · Gewicht: 18 g · Gewicht, Hinweis: mit Kabel · Kapazität (mAh, Ah): 600 mAh · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 58 mm · Spannung: 3.7 V · Stecksystem: JST,BEC · Weitere technische Daten: Energie (Wattstunden): 2,22 Wh
Konfiguration: 1S
Belastung Dauer max.: 25 C (15A)
Belastung Kurzzeit max.: 50 C (30A)
Stecker: JST / BEC

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Softcase
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 58 x 18 x 9 mm
Kapazität (mAh, Ah):
600 mAh
Stecksystem:
JST | BEC
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Belastbarkeit (Akku):
25 C
Herst.-Teilenr.:
15403
Spannung:
3.7 V
Gewicht, Hinweis:
mit Kabel
Gewicht:
18 g
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, Red Power, 15403, XT 650, modellbauakku, Modellakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 6,61*
€ 4,00*
ab € 4,17*
€ 6,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.