Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2698933-MU Herst.-Nr.: RF-5397866 EAN/GTIN: 4064161237510 |
| |
|
|  |  |
 | RF-5397866
Renkforce USB-C / DisplayPort adapter cable
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.15 m |  | Anschluss 1 | DisplayPort |  | Anschluss 2 | USB-C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | HDCP | Ja |  | HDCP-Version | 2.2 |  | DisplayPorts-Version | 1.4 |  | DisplayPort Content Protection (DPCP) | Ja |  | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |  | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |  | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |  | Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung | 60 Hz |  | 3D | Ja |  | Produktfarbe | Schwarz, Silber |  | Leitermaterial | Kupfer |  | AWG Kabelgröße | 32 |  | Plug | Ja |  | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,82* | € 12,71* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,89* | € 12,72* |  |  |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 11,97* | € 16,72* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 15,49* | € 21,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|