Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-C® / DisplayPort Adapterkabel USB-C® Stecker, DisplayPort Buchse 0.15 m Schwarz RF-5397866 doppelt geschir


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2698933-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5397866
EAN/GTIN:
     4064161237510
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Renkforce USB-C® / DisplayPort Adapterkabel USB-C® Stecker,DisplayPort Buchse 0.15 m Schwarz RF-5397866 doppelt geschirmt USB-C®-Displaykabel

Renkforce USB-C® / DisplayPort adapter cable

8K UHD Videoauflösung, unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis 8K@ 60 Hz, 4K@120 Hz

Verdrehsicherer USB-C® Stecker erleichtert das Anschließen des Kabels ohne sich Gedanken über die Orientierung machen zu müssen.

Der USB-C® zu DisplayPort Konverter ermöglicht eine nahtlose Verbindung von jedem USB-C® Gerät zu Ihrem Projektor oder Monitor.

Unterstützt DisplayPort-Auflösungen bis zu 8K@60Hz 4:4:4 HDR.
Der Konverter unterstützt 8K UHD-Auflösungen, so dass Inhalte mit hervorragender Bildschärfe und Genauigkeit angezeigt werden.
Der verdrehsichere USB-C®-Stecker ist so konzipiert, dass Sie das Kabel einfach anschließen können, ohne sich Gedanken über die Ausrichtung zu machen.

Superschlankes Design für die bequeme Nutzung unterwegs.
Die Plug-and-Play-Installation erfordert keine Treiber, so dass der Hub leicht installiert werden kann - ob von professionellen oder unerfahrenen Benutzern.

Ausstattung:
Direkter Anschluss an Desktop-/Laptop-Monitore, Displays, HDTV-Geräte oder Grafikkarten mit DisplayPort-Buchsen zur klaren Audio- und HD-Video-Übertragung.
Unterstützt 3D, Hot-Plugging, DPCP1.0, HDCP2.2, HDR10, MST, DSC1.2

Technische Daten:
AWG: 32 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB-C®,DisplayPort · Anschlüsse: USB-C® Stecker,DisplayPort Buchse · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · DisplayPort-Version: DisplayPort 1.4 · Frequenz (max.): 120 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Computer,DisplayPort · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.15 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf DisplayPort

Lieferumfang:
USB-C® Adapterkabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.15 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Frequenz (max.):
120 Hz
Kabel-Anwendung:
Computer | DisplayPort
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | DisplayPort Buchse
Kabel-Besonderheiten:
doppelt geschirmt
Steckerausführung:
gerade
DisplayPort-Version:
DisplayPort 1.4
Verbindungsart:
USB-C® auf DisplayPort
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Spezifikation:
USB 3.2 Gen2x2
Anschluss-Typ:
USB-C® | DisplayPort
AWG:
32
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-C®-Displaykabel
Weitere Suchbegriffe: USB DisplayPort Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb displayport adapter, Renkforce, RF-5397866, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,80*
€ 13,12*
Lager 102
806
1
Frei Haus
ab € 8,87*
€ 13,14*
4
€ 6,95*
ab € 10,96*
€ 15,59*
9 Tage
808
2
€ 6,99*
ab € 15,10*
€ 21,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.