Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Telefonakku 3,6 V/600 mAh NiCd


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-269638-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  269638-BP
EAN:  4891199004896
Artikeltext: Austausch-Akku für schnurlose Telefone

Technische Daten:

Akku-Kapazität: 600 mAh Akku-Technologie: NiCd Batterie-/Akku-Größe: Spezial-Akku Inhalt: 1 St. Passend für...: Ascom Linga plusAudioline CDL 930, 950Betacom C1000, 2000, 7000, 8000Binatone Unit 1Bosch CT-Com 157, 214, 311, 314, 316, 413, 416, 514, 612, 616, SLT6CTX TAM 514ITT PC1600, 1700, 1800Hitec 940, 950, 960Lifetec 9986MBO Alpha 1000, 1010Panasonic KX-A36, KX-T800, 3702, 3800, 3806, 3812, 3816, 3823, 3824, 3830Samsung CLA 985, CLT 980, 982 E, 985, SPR-915Sigma 1000Telefunken CA 51Telesys TS 5020AEG CLT5, CS41, Flair D, DA Spannung: 3.6 V. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Wiederaufladbare Batterien > Telefon-Akkus
Weitere Suchbegriffe: 3,6 V, 600 mAh, AEG C S41, AEG Flair D, AEG Flair D/D/DA, AEG Flair DA, Ascom Linga plus, Bosch CT-Com 157, Bosch CT-Com 214, Bosch CT-Com 311, Bosch CT-Com 314, Bosch CT-Com 413, Bosch CT-Com 416, Bosch CT-Com 514, Bosch CT-Com 612, Bosch CT-Com 616, Bosch CT-Com CTXTAM514, GP, GP NMH High Quality Akku 70/3, GP NMH High Quality Akku T110 C1 3,6 V/600 mAh, MBO Alpha Serie, NiCd, NiCd-Akku, Panasonic ITT PC1600, Panasonic ITT PC1700, Panasonic ITT PC1800, Panasonic KX-A36, Samsung 982E, Samsung 985, Samsung CLA 985, Samsung CLT 980, Samsung SPR-915, Sigma 1000, T 110/C1, Telefonakku 3,6 V/600 mAh NiCd, Telefunken CA51, Telesys TS 5020
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 10,31*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG