Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mignon (AA)-Akku NiMH GP Batteries HR06 1300 mAh 1.2 V 2 St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-267260-BP
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     HR06
EAN/GTIN:
     4016138112061
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Schnurlotelefon Akku NiMH 2x AA 1300 mAh

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR6,HR06,CEF80,RB104358,LR06,AA,LR6,AAB4E,AM3,M,MN1500,815,E91,LR6N,15A,KAA,R6,R06,BA3058,U7524,UM3,Mignon,V1500PX · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Batterie-Art (Kategorisierung): Mignon (AA)-Akku · Inhalt: 2 St. · Kapazität (mAh, Ah): 1300 mAh · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14.3 mm · Spannung: 1.2 V · Typ (Hersteller-Typ): HR06 · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Akku Schnurlostelefon, Akkus für Schnurlostelefone, Mignon-Akku, nimh aa akku, aa akku, 4891199109850, GP Batteries, HR06, Mignon
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 10,48*
€ 12,28*
Lager 102
pro Paar
€ 4,00*
ab € 10,60*
€ 12,28*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 10,40*
€ 12,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,28*
€ 14,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,90*
€ 14,16
pro Paar
ab 50 Paar
€ 11,10*
€ 13,21
pro Paar
ab 100 Paar
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000740
ab € 0,74*
Sonstiges
Ansmann
1900-0031
ab € 4,15*
Sonstiges
Ansmann
1900-0037
ab € 9,45*
Sonstiges
Varta
00891
ab € 4,12*
Sonstiges
Conrad Electronic
202410
ab € 39,52*
Sonstiges
Conrad Electronic
650690
ab € 1,16*
Sonstiges
Ansmann
1900-0041-1
ab € 15,36*
Sonstiges
Ansmann
1900-0041
ab € 11,21*
Sonstiges
Conrad Electronic
651818
ab € 9,56*
Sonstiges
Conrad Electronic
1509163
ab € 16,71*
Sonstiges
Ansmann
4000313
ab € 3,63*
Sonstiges
Keystone
146
ab € 2,45*
Sonstiges
Keystone
147
ab € 7,76*
Sonstiges
Keystone
148
ab € 3,80*
Sonstiges
Voltcraft
202016
ab € 79,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG