Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2645849-BP Herst.-Nr.: 24587 EAN/GTIN: 8713439245875 |
| |
|
|  |  |
 | Trust GXT611 WEZZ PC-Lautsprecher Kabelgebunden Schwarz
GXT 611 Wezz Beleuchtetes 2.0 RGB-Lautsprecherset
Stereo-Lautsprecher mit 12 W Spitzenleistung (6 W RMS) - für guten persönlichen Klang Vollständig RGB-beleuchtete Fronten mit verschiedenen Beleuchtungsmodi, die dem Sound den Look geben, den er verdient Die pulsierende LED-Beleuchtung reagiert auf den Rhythmus Ihrer Musik Leicht erreichbarer, kabelgebundener Regler für Strom, Lautstärke und Licht, damit Sie immer alles unter Kontrolle haben Frontgitter aus Metall bieten zusätzlichen Schutz und Haltbarkeit Stromversorgung über USB - kein Netzstrom erforderlich
Es wurde Licht Das GXT 611 Wezz Boxen-Set ist mit RGB LED-Beleuchtung ausgestattet, die auf den Rhythmus Ihrer Musik reagiert. Ja genau, Sie können den Klang sehen.
Sie sind der Boss Ein leicht erreichbarer, kabelgebundener Knopf ermöglicht die Einstellung von Leistung, Lautstärke und Beleuchtung - Sie haben immer alles unter Kontrolle.
Gehen Sie aufs Ganze Genießen Sie hochwertigen Klang mit einer Spitzenleistung von 12 W (6 W RMS) und tauchen Sie ein in Filme, Musik, Games und vieles mehr.
USB - cool, Mann Einfach mit einem USB-Port verbinden, einschalten und lauschen - ohne Setup (und Netzsteckdose).
Technische Daten: Anzahl Lautsprecher: 2 · Betriebsspannung (LOV): USB · Herstellerfarbe: Schwarz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Stromversorgung (LOV): über USB · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden
Lieferumfang: Lautsprecherset Lautstärkeregler Bedienungsanleitung
Systemvoraussetzungen: 3,5 mm Audioanschluss,USB-Anschluss für die Stromversorgung
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | Audio, stereo (3.5 mm Klinke) | Stromversorgung (LOV): | über USB | Anzahl Lautsprecher: | 2 | Betriebsspannung (LOV): | USB | Übertragungsart (Details): | Kabelgebunden | Produkt-Art: | PC-Lautsprecher |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 19,98* | € 33,92* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 25,27* | € 33,93* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 27,19* | € 36,39* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 27,32* | € 36,62* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 35,43* | € 47,75* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|