Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Co. Solar Charge Controller MPPT Western SPB-20 Laderegler 12 V, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2638277-BP
Hersteller:
     Western Co.
Herst.-Nr.:
     17834
EAN/GTIN:
     8056095840139
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Western Co. Solar Charge Controller MPPT Western SPB-20 Laderegler 12 V,24 V

Solarladeregler MPPT Western SPB-20

Lade- und Laststrom 20 A
12/24 VDC, 100 Voc
Eigenverbrauch 0,4 W

Der SPB-20 Controller verfügt über eine Benutzeroberfläche (UI) über eine per Bluetooth® verbundene Android/iOS-App mit der der Installateur den Betrieb der Straßenlaterne überprüfen, verschiedene Parameter einstellen einstellen und die Daten des internen Loggers für die vorausschauende Wartung der Straßenlaterne.

Ausstattung:
IP66, PV-Kabel Standard4 (1600 mm)
Batterie Anschluß Ringkabel M8 (900 mm)
Schnittstelle (bluetooth)
Datenlogger (30 d)
frei programmierbare Zeit und Helligkeit
Sicherheitsfunktionen
Option: Bewegungssensor, Hilfskontakt

Technische Daten:
Gewicht: 1 kg · Laderegler-Besonderheiten: Datenlogger · Laststrom: 20 A · Modul-Leistung (max.): 320 W · Modul-Strom (max.): 18 A · Nennspannung: 12 V,24 V · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,LiIon,LiFePO4 · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 135 mm · Temperaturbereich (Details): -20 - 55 °C

Lieferumfang:
Solarladeregler

Hinweis:
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 135 x 160 x 65 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Passender Akku:
Blei-Gel | Blei-Säure | LiIon | LiFePO4
Laderegler-Besonderheiten:
Datenlogger
Nennspannung:
12 V | 24 V
Laststrom:
20 A
Modul-Strom (max.):
18 A
Modul-Leistung (max.):
320 W
Temperaturbereich (Details):
-20 - 55 °C
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solarladeregler 20a, solar shunt regler, Western Co., 17834, Solar Charge Controller MPPT Western SPB-20, Solarzubehör, solar charge controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,11*
€ 323,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,13*
€ 320,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,08*
€ 309,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,39*
€ 295,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,65*
€ 262,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.