Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Induktions-Ladegerät 2000 mA QI-FC10 00201688 Ausgänge Induktionslade-Standard Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2638010-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201688
EAN/GTIN:
     4047443488626
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Hama Induktions-Ladegerät 2000 mA QI-FC10 00201688 Ausgänge Induktionslade-Standard Schwarz

Wireless Charger Set QI-FC10, 10 W

Wireless-Fast-Charge-Technologie
Automatischer Ladevorgang
Exklusive Stoffauflage
Inkl. USB-Ladegerät

Einfach auflegen und kompatible Smartphones können bequem kabellos geladen werden. Wireless--Fast-Charge-Technologie für extrem schnelles Aufladen, schneller als mit herkömmlichen Ladetechnologien. Maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerät optimierten Ausgangsleistung 10W. Der optimierte Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer.

Ausstattung:
Wireless-Fast-Charge-Technologie
USB-Lader mit Qualcomm® Quick Charge™ 3.0
Rutschfeste Oberfläche
Automatischer Ladevorgang
Automatische Geräteerkennung
Akkuschonendes Laden
LED-Funktionsanzeige
Leistung 10 W
Überlade- und Überspannungsschutz
Kurzschlussfest
Fremdkörpererkennung
qi-Zertifiziert

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Ausgänge: Induktionslade-Standard · Betriebsspannung (LOV): USB-C® · Gewicht: 54 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Ladestrom (max.): 2000 mA · Produktabmessung, Höhe: 6.6 mm · Produktabmessung, Ø: 102 mm · Qi Zertifizierungs-ID: 13147 · Weitere technische Daten: USB-C-Eingang 5V - 2A, 9V - 1.67A
Max. Ausgangsleistung: 10 W

Lieferumfang:
qI-Ladegerät QI-FC10
Schnellladegerät nach Qualcomm®-3.0 -Standard
Ladekabel USB-A - USB-C, Länge 1 m
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 102 mm x 6.6 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
102 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.6 mm
Ladestrom (max.):
2000 mA
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Ausgänge:
Induktionslade-Standard
Betriebsspannung (LOV):
USB-C®
Gewicht:
54 g
Qi Zertifizierungs-ID:
13147
Produkt-Art:
Induktions-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, handy netzteil, Hama, 00201688, QI-FC10, Induktionslader, Kabelloses Laden
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 13,87*
€ 16,12*
3 Tage
6056
1
€ 4,99*
ab € 13,96*
€ 16,22*
3
€ 6,95*
ab € 14,53*
€ 16,77*
2 Tage
1
1
€ 3,51*
ab € 14,68*
€ 17,10*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 16,50*
€ 19,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 28,32*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 28,33*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,93*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,93*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 11,97*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 7,51*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,20*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,70*
Ähnlich
Hama
00201615
ab € 18,96*
Ähnlich
Hama
00201614
ab € 17,99*
Ähnlich
Hama
00201639
ab € 19,21*
Ähnlich
Hama
00201632
ab € 21,94*
Ähnlich
Hama
00201633
ab € 10,13*
Ähnlich
Hama
00201637
ab € 11,03*
Ähnlich
Hama
00201638
ab € 13,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.