Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Induktions-Ladegerät 2000 mA QI-FC10S-Fab 00201685 Ausgänge Induktionslade-Standard Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2638007-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201685
EAN/GTIN:
     4047443487315
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Dockingstation
Mobiltelefon Ladestation
Smartphone Dockingstation
Smartphone Ladestation
Hama Induktions-Ladegerät 2000 mA QI-FC10S-Fab 00201685 Ausgänge Induktionslade-Standard Schwarz

Wireless Charger QI-FC10S-Fab, 10 W

Exklusive Stoffauflage
Wireless-Fast-Charge-Technologie
2 Spulen verbaut
Automatischer Ladevorgang

Kompatibles Smartphone einfach im Hoch- oder Querformat auflegen und kabellos aufladen dank universaler qI-Charge-Technologie. Aufgelegte Geräte werden automatisch erkannt und optimal geladen. Optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer. Tischladegerät in ansprechendem Design sieht gut aus, fasst sich gut an und passt perfekt in jedes Büro- und Wohnambiente. Exklusive Stoffauflage in edler Optik schützt die Smartphone-Rückseite vor Kratzern.

Ausstattung:
Exklusive Stoffauflage
Wireless-Fast-Charge-Technologie
2 Spulen verbaut
Automatischer Ladevorgang
Automatische Geräteerkennung
Akkuschonendes Laden
LED-Funktionsanzeige
Leistung 10 W
Überlade- und Überspannungsschutz
Kurzschlussfest
Fremdkörpererkennung
qi-Zertifiziert

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Ausgänge: Induktionslade-Standard · Betriebsspannung (LOV): USB-C® · Gewicht: 114 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Ladestrom (max.): 2000 mA · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 109 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Qi Zertifizierungs-ID: 14231

Lieferumfang:
qI-Ladestation QI-FC10S-Fab
Ladekabel USB-A - USB-C, Länge 1,5 m
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 82 x 65 x 109 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
109 mm
Produktabmessung, Länge:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Ladestrom (max.):
2000 mA
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Ausgänge:
Induktionslade-Standard
Betriebsspannung (LOV):
USB-C®
Gewicht:
114 g
Qi Zertifizierungs-ID:
14231
Produkt-Art:
Induktions-Ladegerät
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1585
1
€ 4,99*
ab € 20,13*
€ 27,53*
1
€ 4,00*
ab € 20,77*
€ 28,97*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 21,22*
€ 29,57*
1
€ 4,98*
ab € 22,69*
€ 30,61*
Lager 102
27
1
Frei Haus
ab € 27,12*
€ 36,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.