Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2637990-BP Herst.-Nr.: 110-821839 EAN/GTIN: 4250175851839 |
| |
|
|  |  |
 | AgfaPhoto Ultra LR14 Baby (C)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 2 St.
AgfaPhoto Alkaline Baby-Batterie Ultra 2er-Set
Langlebig und zuverlässig 2er-Set
Die ULTRA Baby C-Batterie (LR14) von AGFAPHOTO ist eine leistungsstarke 1,5V Alkaline-Batterie. Sie hat eine höhere Kapazität, eine bessere Belastbarkeit und kann länger gelagert werden. Die Batterie besitzt die 5-fache Leistung einer Zink-Kohle-Batterie und eignet sich daher besonders gut für alle Hochleistungsanwendungen, zum Beispiel für den Einsatz in Taschenlampen und Spielzeugen, aber auch für Uhren oder Fernbedienungen.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Baby (C) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR15,C,AM2,L,MN1400,814,E93,LR14N,14A,KC,R14,BA3042,U7522,UM2,1/2 Torcia · Batterie-, Akku-Größe: Baby (C) · Produktabmessung, Höhe: 49.5 mm · Produktabmessung, Ø: 25.5 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein
Lieferumfang: 2er-Blister
Weitere Informationen:  |  | Batterie-, Akku-Größe: | Baby (C) | Batterie-, Akku- Vergleichstypen: | LR15 | C | AM2 | L | MN1400 | 814 | E93 | LR14N | Batterie-, Akku- Technologie: | Alkali-Mangan | Inhalt: | 2 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 25.5 mm x 49.5 mm | Produktabmessung, Ø: | 25.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 49.5 mm | Typ (Hersteller-Typ): | Ultra LR14 | Wiederaufladbar: | Nein | Spannung: | 1.5 V | Produkt-Art: | Baby (C)-Batterie |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,37* | € 2,09* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,78* | € 2,21* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,59* | € 2,33* |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,90* | € 2,86* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,04* | € 3,05* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,795* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|