Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2637988-BP Herst.-Nr.: 110-821856 EAN/GTIN: 4250175821856 |
| |
|
|  |  |
 | AgfaPhoto Ultra LR03 Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 4 St.
AgfaPhoto Alkaline Micro-Batterie Ultra 4er-Set
Langlebig und zuverlässig 4er-Set
Die ULTRA Micro AAA-Batterie (LR03) von AGFAPHOTO ist eine leistungsstarke 1,5V Alkaline-Batterie. Sie hat eine höhere Kapazität, eine bessere Belastbarkeit und kann länger gelagert werden. Die Batterie besitzt die 5-fache Leistung einer Zink-Kohle-Batterie und eignet sich daher besonders gut für alle Hochleistungsanwendungen, zum Beispiel für den Einsatz in Taschenlampen und Spielzeugen, aber auch für Uhren oder Fernbedienungen.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein
Lieferumfang: 4er-Blister
Weitere Informationen:  |  | Batterie-, Akku-Größe: | Micro (AAA) | Batterie-, Akku- Vergleichstypen: | LR03 | AAA | LR3 | AM4M8A | AM4 | S | MN2400 | 824 | Batterie-, Akku- Technologie: | Alkali-Mangan | Inhalt: | 4 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm | Produktabmessung, Ø: | 10.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 44.5 mm | Wiederaufladbar: | Nein | Spannung: | 1.5 V | Produkt-Art: | Micro (AAA)-Batterie |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 4,00* | ab € 0,68* | € 1,12* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 0,73* | € 1,13* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 0,76* | € 1,18* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 0,99* | € 1,53* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 23 |  | € 6,99* | ab € 1,09* | € 1,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|