Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2637975-BP Herst.-Nr.: 150-803180 EAN/GTIN: 4250175803180 |
| |
|
|  |  |
 | AgfaPhoto Knopfzelle CR 2016 Lithium 3 V 5 St.
AgfaPhoto Lithium Knopfzelle CR2016, 5er
Langlebig und zuverlässig 5er-Set
Die AgfaPhoto Lithium Knopfzelle zeichnen sich durch hohe Energiedichte, geringe Selbstentladung und gutes Temperaturverhalten (-20 bis +60 °C) aus. Einsatzgebiete sind: Taschenrechner, Armbanduhren, Küchenwaagen, Kopfhörer. Im 5er-Vorratspack
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR2016,DL2016,ECR2016,KCR2016,KL2016,KECR2016,LM2016,5000LC,FA,SB-T11,208-202,280-204,280-206,L10,L-F1/4V,EA-50CF/3D · Batterie-, Akku-Größe: CR 2016 · Produktabmessung, Höhe: 1.6 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Spannung: 3 V · Wiederaufladbar: Nein
Lieferumfang: 5er-Blister
Weitere Informationen:  |  | Batterie-, Akku-Größe: | CR 2016 | Batterie-, Akku- Vergleichstypen: | BR2016 | DL2016 | ECR2016 | KCR2016 | KL2016 | KECR2016 | LM2016 | 5000LC | Batterie-, Akku- Technologie: | Lithium | Inhalt: | 5 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 20 mm x 1.6 mm | Produktabmessung, Ø: | 20 mm | Produktabmessung, Höhe: | 1.6 mm | Wiederaufladbar: | Nein | Spannung: | 3 V | Produkt-Art: | Knopfzelle |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, AgfaPhoto, 150-803180, Uhrenknopfzelle, Taschenrechnerbatterie |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,03* | € 1,60* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,37* | € 2,10* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 17 |  | pro Packung | € 6,99* | ab € 1,49* | € 2,14* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,35* | € 3,74* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,02* | € 3,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,47* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|