Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2637974-BP Herst.-Nr.: 150-803234 EAN/GTIN: 4250175803234 |
| |
|
|  |  |
 | AgfaPhoto Knopfzelle CR 1620 3 V 5 St. Lithium
AgfaPhoto Lithium Knopfzelle CR1620, 5er
Langlebig und zuverlässig 5er-Set
Die AgfaPhoto Lithium Knopfzelle zeichnen sich durch hohe Energiedichte, geringe Selbstentladung und gutes Temperaturverhalten (-20 bis +60 °C) aus. Einsatzgebiete sind: Taschenrechner, Armbanduhren, Küchenwaagen, Kopfhörer. Im 5er-Vorratspack
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR1620,DL1620,ECR1620,KCR1620,KL1620,KECR1620,LM1620,5009LC,EA,280-208,L08 · Batterie-, Akku-Größe: CR 1620 · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Spannung: 3 V · Wiederaufladbar: Nein
Lieferumfang: 5er-Blister
Weitere Informationen:  |  | Batterie-, Akku-Größe: | CR 1620 | Batterie-, Akku- Vergleichstypen: | BR1620 | DL1620 | ECR1620 | KCR1620 | KL1620 | KECR1620 | LM1620 | 5009LC | Batterie-, Akku- Technologie: | Lithium | Inhalt: | 5 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 16 mm x 2 mm | Produktabmessung, Ø: | 16 mm | Produktabmessung, Höhe: | 2 mm | Wiederaufladbar: | Nein | Spannung: | 3 V | Produkt-Art: | Knopfzelle |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, AgfaPhoto, 150-803234, Uhrenknopfzelle, Taschenrechnerbatterie |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,00* | € 1,55* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 6,78* | ab € 1,01* | € 1,56* |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,40* | € 2,02* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 18 |  | pro Packung | € 6,99* | ab € 1,42* | € 2,05* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,65* | € 2,65* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,33* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|