Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2637968-BP Herst.-Nr.: 110-819969 EAN/GTIN: 4250175819969 |
| |
|
|  |  |
 | AgfaPhoto Power LR6 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 24 St.
AgfaPhoto Alkaline Mignon-Batterien Power, 24er-Set
Langlebig und zuverlässig 24er-Set
Die AgfaPhoto POWER Alkaline-Batterie besticht durch ihre lange Lebensdauer und wird vor allem für Geräte mit konstantem Stromverbrauch eingesetzt, d.h. überwiegend in Weckern, elektronischen Spielzeugen oder tragbaren Geräten jeder Art eingesetzt. Lose im praktischem 24er-Multipack verpackt.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mignon (AA) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR06,AA,LR6,AAB4E,AM3,M,MN1500,815,E91,LR6N,15A,KAA,R6,R06,BA3058,U7524,UM3,Mignon,V1500PX · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein
Lieferumfang: 24er-Box
Weitere Informationen:  |  | Batterie-, Akku-Größe: | Mignon (AA) | Batterie-, Akku- Vergleichstypen: | LR06 | AA | LR6 | AAB4E | AM3 | M | MN1500 | 815 | Batterie-, Akku- Technologie: | Alkali-Mangan | Inhalt: | 24 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 14 mm x 50.5 mm | Produktabmessung, Ø: | 14 mm | Produktabmessung, Höhe: | 50.5 mm | Wiederaufladbar: | Nein | Spannung: | 1.5 V | Produkt-Art: | Mignon (AA)-Batterie |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, aa batterie, 4250175819983, AgfaPhoto, 110-819969, Power LR6, Mignonbatterie |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 4,15* | € 6,20* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,29* | € 6,22* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 4,47* | € 6,48* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 5,08* | € 7,36* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 6,15* | € 8,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,17875* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|