Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Professional LR20 Mono (D)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2637966-BP
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     110-858500
EAN/GTIN:
     4250175858500
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
AgfaPhoto Professional LR20 Mono (D)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 10 St.

AgfaPhoto Alkaline Mono-Batterie Professional 10er-Set

Langlebig und zuverlässig
10er-Set

Die PROFESSIONAL Mono D (LR20) von AGFAPHOTO ist eine leistungsstarke Mono D Alkaline-Batterie. Sie hat eine höhere Kapazität, eine bessere Belastbarkeit und kann länger gelagert werden. Die Batterie besitzt die 5-fache Leistung einer Zink-Kohle-Batterie und eignet sich daher besonders gut für alle professionellen Hochleistungsanwendungen. Lose in 10er-Box verpackt.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mono (D) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR20,D,AM1,XL,MN1300,813,E95,LR20N,13A,KD,R20,LR20L,BA3030,U7520,UM1,Torcia · Batterie-, Akku-Größe: Mono (D) · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Ø: 33 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Lieferumfang:
10er-Box

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mono (D)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR20 | D | AM1 | XL | MN1300 | 813 | E95 | LR20N
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 33 mm x 61 mm
Produktabmessung, Ø:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Mono (D)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, batterie d, 4250175858517, AgfaPhoto, 110-858500, Professional LR20, Monobatterie
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,90*
€ 13,13*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,09*
€ 13,50*
Lager 102
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 13,51*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 10,01*
€ 14,36*
7 Tage
31
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,80*
€ 22,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,51*
€ 16,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,51*
€ 14,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,29*
€ 13,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,942* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.