Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid Hi·Print 2x3 Sofortbild-Drucker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2637876-BP
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     009046
EAN/GTIN:
     9120096771781
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
Sofortbild-Drucker
polaroid fotodrucker
Polaroid Hi·Print 2x3 Sofortbild-Drucker Weiß

Polaroid Hi·Print 2x3 Taschenfotodrucker

Finden, ausdrucken, aufkleben: So einfach ist das mit Polaroid Hi-Print 2x3. Ein Bluetooth®-Taschenfotodrucker, der den Inhalt Ihrer Handykamerarolle in einen hochwertigen Druck verwandelt, der bereit ist, auf alles (und wen) Sie wollen zu kleben. Es ist der Taschendrucker, den Ihre Vorstellungskraft braucht.

Hinter Polaroid Hi·Print
Begrüßen Sie die nächste Generation des Bilddrucks. Polaroid Hi-Print verwendet Farbsublimationstechnologie, um Ihnen schöne, lebensechte Drucke zu geben, mit denen Sie sich umgeben können. Holen Sie sich die Qualität, die Sie von einer Fotomarke erwarten, mit der Freiheit, kreativ zu sein, wenn die Inspiration zuschlägt.

Wirklich guter Druck
...für nicht ganz so ernst gemeinte Ideen. Verwandeln Sie Screenshots, Memes und Momente in hochwertige, lichtbeständige Ausdrucke.

Ideen, die haften
Im Taschenformat und tragbar, schnappen Sie sich den Hi-Print und unser 2×3-Zoll-Fotopapier für Aufkleber für unterwegs.

Ausstattung:
Wiederaufladbarer Lithium-Akku
Inklusive USB-Ladekabel
Kompatibel mit iPhone 6s und neuer
Kompatibel mit den meisten Android™-Telefonen

Technische Daten:
Gewicht: 255 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 149.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 26.9 mm · Produktabmessung, Tiefe: 79.5 mm · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Weitere technische Daten: Akku: Lithium-Ionen-Akku (UN3091), 620 mAh, 7,4 Nennspannung, 4,588 Wh, (bis zu 20 Fotos mit einer Ladung)
Aufladen: < 1,0 h
Aufladen über Micro-USB mit Smartphone-Ladegerät
Konnektivität: Bluetooth Ver 2.1+EDR & Ver 5.0
Druckverfahren: Dye Diffusion Thermal Transfer, 4PASS
Druckgröße: 2,1 x 3,4 Zoll ( 54 x 86 mm)
Betriebstemperatur: 0°–40°C / 32–104°F, 5–70% relative Luftfeuchtigkeit
Außenhülle: ABS 94HB

Systemvoraussetzungen:
Kompatible Telefone: iPhone 6s und neuer mit iOS 12.2+; Die meisten Android™ Smartphones mit Android 7 oder neuer,Funktioniert mit: Polaroid Hi-Print 2x3 Papierkassette

Weitere Suchbegriffe: sofortbild drucker, Polaroid, 009046, Hi·Print 2x3, hps procket selekt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,62*
€ 106,73*
€ 3,50*
ab € 90,24*
€ 106,74*
€ 3,95*
ab € 90,26*
€ 106,75*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 93,50*
€ 114,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Polaroid
6089
ab € 16,07*
Zubehör
Polaroid
6110
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.