Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid Go Sofortbildkamera Weiß Integrierter Akku, mit eingebautem Blitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2637874-BP
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     009035
EAN/GTIN:
     9120096770616
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Polaroid Go Sofortbildkamera Weiß Integrierter Akku,mit eingebautem Blitz

Polaroid Go Sofortbildkamera, Weiß

Analoge Sofortbildkamera im Taschenformat
Genaues benutzerfreundliches Flash-System
Interner wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Handschlaufe und USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten
Nur mit Polaroid Go-Film kompatibel

Erstellen Sie groß, klein, mit der neuen Polaroid Go-Kamera. Lernen Sie Ihren tragbaren, tragbaren Partner für Kreativität kennen: eine kleine Kamera, viele große Ideen und alle Funktionen, die Sie von unseren klassischen Modellen lieben. Nur kompatibel mit dem Polaroid Go Film.

Kleiner Film, große Energie.
Der Film im echten Taschenformat für die Polaroid Go ist im klassischen weißen Rahmen und im dramatischen mattschwarzen Rahmen erhältlich.

Selbstauslöser. Selfie-bereit.
Finden Sie Ihr Licht mit dem reflektierenden Selfie-Spiegel und wählen Sie Ihre Pose dank des Selbstauslösers rechtzeitig aus.

Technische Daten:
Gewicht: 242 · Herstellerfarbe: Weiß · Kamera-Besonderheiten: Integrierter Akku,mit eingebautem Blitz · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 61.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 83.9 mm · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Weitere technische Daten: Batterie: Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku, 750 mAh, 3,7 V Nennspannung, 2,7 Wh, wiederaufladbar über USB.
Außenhülle: Polycarbonat + ABS-Kunststoff
Linsen aus Polycarbonatharz: Verschlusszeit: 1/250-1 Sek.; Blende: f12 und f52; Brennweite: 51,1 mm
Sichtfeld: Diagonal 65,1°, Horizontal 48,1°, Vertikal 49,1 Grad
Flash-System: Automatischer Blitz (mit Überbrückung); Lagerung der Vakuumentladungsröhre

Lieferumfang:
Polaroid Go-Kamera,USB-Ladekabel,Handschlaufe,Schnellstartanleitung,Sicherheits- und Konformitätsbroschüre

Hinweis:
Nur mit Polaroid Go-Filmen kompatibel
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 105 x 61.5 x 83.9 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
83.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
61.5 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
Polaroid
Kamera-Besonderheiten:
Integrierter Akku | mit eingebautem Blitz
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Dicke (von Tiefe):
> 4 cm cm
Gewicht:
242
Gewichtsklasse Digicams:
200 - 300 g g
Produkt-Art:
Sofortbildkamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 103,40*
€ 119,83*
€ 3,95*
ab € 103,41*
€ 119,85*
Frei Haus
ab € 105,82*
€ 122,76*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 109,84*
€ 131,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,64*
€ 156,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Polaroid
6017
ab € 17,80*
Zubehör
Polaroid
6156
ab € 10,06*
Zubehör
Polaroid
6157
ab € 9,95*
Zubehör
Polaroid
6158
ab € 10,04*
Zubehör
Polaroid
6162
ab € 15,22*
Zubehör
Polaroid
6163
ab € 15,28*
Zubehör
Polaroid
6164
ab € 18,85*
Zubehör
Polaroid
6165
ab € 18,96*
Zubehör
Polaroid
6166
ab € 19,11*
Zubehör
Polaroid
6167
ab € 13,27*
Zubehör
Polaroid
6168
ab € 22,32*
Zubehör
Polaroid
6169
ab € 22,38*
Zubehör
Polaroid
6170
ab € 22,25*
Zubehör
Polaroid
6192
ab € 17,34*
Zubehör
Polaroid
6211
ab € 18,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.