Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 6017 Sofortbildfilm 46 x 47 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polaroid 6017 Sofortbildfilm 46 x 47 mm
Polaroid 6017 Sofortbildfilm 46 x 47 mm
Polaroid 6017 Sofortbildfilm 46 x 47 mm
Polaroid 6017 Sofortbildfilm 46 x 47 mm
Polaroid 6017 Sofortbildfilm 46 x 47 mm
Polaroid 6017 Sofortbildfilm 46 x 47 mm
Artikel-Nr.:
     102-2637870-MU
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     6017
EAN/GTIN:
     19120096770804
Suchbegriffe:
Film für Sofortbildkamera
Sofortbild-Film
Sofortbildfilm
polaroid film
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Warennummer
3701200000
Technische Details
Filmgröße
46 x 47 mm
Bildgröße
47 x 46 mm
Kompatibilität
Polaroid Go
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
3701200000
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
80 g
Paketgewicht
120 g
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungsbreite
64 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Weitere Suchbegriffe: sofortbildfilme, direktbildfilme, sofortbildmaterial, sofortbildkartuschen, bildfolien, sofortfoto-filme, direktbildkartuschen, sofortbildmedien, sofortfoto-filmmaterial, schnellbildfilme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
32
€ 4,95*
ab € 16,35*
€ 22,86*
€ 6,95*
ab € 18,85*
€ 25,97*
100 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 24,91*
€ 34,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.