Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid i-Type Color Double Pack - Golden Moments Edition Sofortbild-Film


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2637869-BP
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     006034
EAN/GTIN:
     9120096771262
Suchbegriffe:
Instant-Farbfilm
Polaroid-Film
Film für Sofortbildkamera
Sofortbild-Film
Polaroid i-Type Color Double Pack - Golden Moments Edition Sofortbild-Film

Polaroid Color i-Type Film Doppelpack – Golden Moments Edition

Sonderausgabe
Batterieloser Film
Entwickelt sich in 15 Minuten
Kompatibel mit OneStep 2, OneStep+, Polaroid Now, Polaroid Now+ und Polaroid Lab.
Mit Stolz in den Niederlanden hergestellt

i-Type Golden Moments / Inside Polaroid i-Type-Folie
Eine neue Generation von Sofortbildfilmen für unsere i-Type-Kameras. Das Original-Polaroid-Format, das Sie lieben, ohne Batterie, daher ist es auch für das Bankkonto etwas freundlicher. Kompatibel mit Polaroid Now+, Polaroid Now, Polaroid Lab und älteren Modellen wie OneStep+ und OneStep 2.

Lass es leuchten.
Erstellen Sie Ihre goldenen Erinnerungen und halten Sie sie immer fest mit 16 Farb-Sofortbildern, die in schimmerndem Metallic-Gold eingerahmt sind.

Sonderausgabe
Mischen Sie Ihre Polaroid-Sammlung mit Filmrahmen in limitierter Auflage, die für Jahreszeiten und Anlässe hergestellt wurden.

Batterieloser Film
Unsere i-Type-Kameras werden mit einem Akku geliefert, daher enthält dieser Film im Gegensatz zu unserem 600er Film keinen Akku.

Entwickelt sich in 15 Minuten
Sehen Sie zu, wie einer der komplexesten chemischen Prozesse der Welt Ihren Moment zum Leben erweckt.

Mit Stolz in den Niederlanden hergestellt
Alle unsere Filme werden in Enschede hergestellt: der letzten Polaroid-Filmfabrik der Welt.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Format: 4,2 x 3,5 Zoll (107 mm x 88 mm)
Bildbereich: 3,1 x 3,1 Zoll (79 mm x 79 mm)
Entwicklungszeit: 10-15 Minuten
Nicht kompatibel mit alten Polaroid-Kameras

Weitere Informationen:
Marke:
Polaroid
Produkt-Art:
Sofortbild-Film
Weitere Suchbegriffe: Sofortbildfilm, polaroid sofortbildfilm, polaroid film, Polaroid, 006034, i-Type Color Double Pack - Golden Moments Edition, hps procket selekt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,57*
€ 38,73*
€ 3,50*
ab € 31,58*
€ 38,74*
€ 3,95*
ab € 31,59*
€ 38,75*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 33,20*
€ 40,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.