Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Gewindesortiment Außengewinde=3/8" Innengewinde 1/4"


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2637793-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16838
EAN/GTIN:
     4250234568388
Suchbegriffe:
Walimex
16838
Walimex Gewindesortiment Außengewinde=3/8" Innengewinde 1/4"

walimex Gewindeadapter 1/4 auf 3/8 Zoll, 10er Set

Der kleine Gewindeadapter von walimex zählt zu den ganz Großen! Denn nur mit ihm ist es möglich, Kameras und Stativköpfe, die mit einem 3/8 Zoll Gewinde ausgestattet sind, auf einem Stativ mit einer 1/4 Zoll Schraube anzubringen. Um eine noch höhere Stabilität zu erreichen, wurde der Adapter mit einigen zusätzlichen Windungen ausgestattet. Mit diesem Set erhalten Sie gleich fünf der praktischen, kleinen Helferlein. Als preisbewusster Fotograf erfreut das bestimmt Ihr Herz!

Ausstattung:
reduziert 3/8 Zoll (MF) Gewinde auf 1/4 Zoll (KB) zur Befestigung von Neigern und Kugelköpfen mit 3/8 Zoll Gewinde auf Stativen mit 1/4 Zoll Schraube einfach praktisch und unentbehrlich besonders günstig im 5er Set

Technische Daten:
Außengewinde: 3/8" · Innengewinde: 1/4"

Lieferumfang:
10x walimex Gewindeadapter 1/4 auf 3/8 Zoll

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Marke:
Walimex
Außengewinde:
3/8"
Innengewinde:
1/4"
Produkt-Art:
Gewindesortiment
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
751
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,72*
€ 21,03*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,84*
€ 21,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,03*
€ 25,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,48*
€ 21,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,21*
€ 20,48
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,72*
€ 19,90
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,672* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.