Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 16863 16863 Farbfilter (B x H) 30 cm x 30 cm 12 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2637791-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16863
EAN/GTIN:
     4250234568630
Suchbegriffe:
Farbfilter
Scheinwerfer Farbglas
farbfilter rot
farbfilter
Walimex Pro 16863 16863 Farbfilter (B x H) 30 cm x 30 cm 12 St.

walimex pro Farbfilterset 12tlg., 30x30cm

Für Lichttechniker und Fotografen gleichermaßen geeignet: Das Farbfilterset von walimex bietet 12 lichtstarke Folien zur Verwendung vor Scheinwerfern, Reflektoren, Blitzen und vielem mehr. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und sorgen z.B. auf Theater- und Showbühnen für bunte Effektlichter! Oder setzen Sie Ihr Model mal vor einem rot ausgeleuchteten Hintergrund strahlend in Szene! Mit den Folien in verschiedenen Gelb-, Rot-, Blau- und Grüntönen sind Ihnen farblich keine Grenzen gesetzt. Die jeweils 30x30cm großen Folien lassen sich individuell vor ihr Gerät montieren und selbstverständlich auch mehrfach verwenden.

Ausstattung:
für bunte Effektlichter und farbliche Ausleuchtung des Hintergrunds · starke, lebhafte Leuchtkraft · ideal für alle Reflektoren, Dauerlichter, Blitze, etc. · Befestigung durch Haftpaste, Gummis, Clips o.ä.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 30 cm · Produktabmessung, Höhe: 30 cm · Weitere technische Daten: Material: Kunststoff-Folie

Lieferumfang:
1x Farbfilterfolie in tiefem Gelb 1x Farbfilterfolie in Gelb 1x Farbfilterfolie in goldenem Orange 1x Farbfilterfolie in hellem Orange 1x Farbfilterfolie in Rot 1x Farbfilterfolie in hellem Dunkelrot 1x Farbfilterfolie in tiefem Violett 1x Farbfilterfolie in Violett 1x Farbfilterfolie in Tiefblau 1x Farbfilterfolie in Hellblau 1x Farbfilterfolie in Dunkelgrün 1x Farbfilterfolie in Grün

Weitere Informationen:
Inhalt:
12 St.
Abmessungen:
(B x H) 30 cm x 30 cm
Produktabmessung, Höhe:
30 cm
Produktabmessung, Breite:
30 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Farbfilter
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 16863
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 21,65*
€ 26,20*
Lager 102
387
Frei Haus
ab € 24,29*
€ 29,72*
€ 3,50*
ab € 24,98*
€ 30,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.