Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog einstellbare 2-Stufen-Ansprechverzögerung, 1+1 Schließer 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Analog einstellbare 2-Stufen-Ansprechverzögerung, 1+1 Schließer 10A
Analog einstellbare 2-Stufen-Ansprechverzögerung, 1+1 Schließer 10A
Artikel-Nr.:
     102-2637514-MU
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     23200302
EAN/GTIN:
     4010312603178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zeitrelais
eltako zeitrelais
zeitrelais
2-Stufen-Ansprechverzögerung, 1+1 Schließer potenzialfrei 10A/250V AC, 230V-LED-Lampen bis 200W, Glühlampen 1000W. Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais. Universal-Steuerspannung 12..230V UC. Versorgungsspannung wie die Steuerspannung. Kontaktstellungsanzeige mit zwei Leuchtdioden. Sehr geringes Schaltgeräusch. Durch die Verwendung bistabiler Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch. Nach der Installation die automatische kurze Synchronisation abwarten, bevor der geschaltete Verbraucher an das Netz gelegt wird. Bei einem Ausfall der Versorgungsspannung wird definiert ausgeschaltet. Mit dem Anlegen der Steuerspannung beginnt der Zeitablauf T1 zwischen 0 und 60 Sekunden. An dessen Ende schließt der Kontakt 1-2 und es beginnt der Zeitablauf T2 zwischen 0 und 60 Sekunden. An dessen Ende schließt der Kontakt 3-4. Nach einer Unterbrechung beginnt der Zeitablauf erneut mit T1.
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Funktion:
additive Ansprechverzögerung
Einbauhöhe:
58 mm
Betätigungsart:
analog mit Einzelfunktion
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Umschalter:
0
Steuerspannung 1:
8 V | 230 V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Zeitbereich Einheit:
Sekunden/Minuten
2. Zeitbereich Einheit:
Sekunden/Minuten
1. Zeitbereich:
0 | 60
Schaltleistung Glühlampen:
1000 W
Schaltleistung Leuchtstofflampen DUO:
500 VA
Schaltleistung Leuchtstofflampen parallel:
250 VA
Steuerspannung 2:
8 V | 230 V
Versorgungsspannung:
8 V | 230 V
2. Zeitbereich:
0 | 60
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zeitbereich:
0.1 s | 14400 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
2
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung DC:
8 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Nennstrom:
10 A
Max. Einschaltstrom:
10 A
Breite:
18 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
58 mm
EF003961:
EV000415
EF020288:
-
EF006952:
-
EF003401:
-
EF003378:
-
EF003402:
-
EF003380:
-
EF003403:
-
EF003363:
-
EF003364:
-
EF003365:
-
EF003366:
-
EF003384:
0.1 | 14400
EF003978:
230
EF003979:
-
EF003980:
12
EF008242:
-
EF006835:
-
EF006836:
2
EF006837:
-
EF006838:
-
EF006839:
-
EF006840:
-
EF006988:
-
EF003373:
-
EF008521:
EV000403
EF007544:
EV000138
EF004020:
EV000154
EF008206:
230
EF008207:
-
EF008208:
8
EF005294:
EV000460
EF000001:
10
EF001732:
10
EF005474:
-
EF016748:
-
EF000008:
18
EF000040:
66
EF000049:
58
EF003359:
-
EF007250:
-
EF003374:
-
EF003361:
-
EF003362:
-
EF001365:
EV007092
EF005229:
1000
EF005230:
500
EF005232:
250
EF005231:
-
EF002950:
1
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 37,26*
€ 48,06*
€ 4,98*
ab € 37,42*
€ 48,23*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,51*
€ 48,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 38,12*
€ 49,11*
Lager 102
117
Frei Haus
ab € 55,05*
€ 70,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
€ 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.