Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter 8V. 2 Schließer 16A/250V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromstoßschalter 8V. 2 Schließer 16A/250V AC
Stromstoßschalter 8V. 2 Schließer 16A/250V AC
Artikel-Nr.:
     102-2637190-MU
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     21200010
EAN/GTIN:
     4010312100523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Stoßrelais
Stromstoßrelais
2-polig 16A/250V AC. Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 55mm tief. Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 5-6W. Kontakte: 2 Schließer. Kontaktabstand 3mm. Abstand Steueranschlüsse/Kontakt > 6mm. Es können auch die anschlusskompatiblen elektronischen Stromstoßschalter ES12DX-UC, ES12-200-UC und ES12-110-UC verwendet werden. Deren Universal-Steuerspannung UC deckt den Spannungsbereich 12-230V AC 50-60 Hz und 12-230V DC ab.
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Funktion:
sonstige
Einbautiefe:
55 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Steuerspannung 1:
8 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A
Max. Glühlampenlast:
2300 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
nein
EF000003:
EV000242
EF000030:
EV000154
EF000218:
55
EF002950:
1
EF002952:
8
EF002953:
-
EF002954:
EV000460
EF002955:
-
EF002956:
50
EF002957:
-
EF002991:
-
EF004127:
-
EF004920:
10
EF004952:
2300
EF004971:
2300
EF004972:
2300
EF004973:
500
EF006706:
16
EF008256:
2
EF008255:
0
EF008257:
0
EF002978:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stromstoßschalter, stromstoßrelais eltako, din-schienen schaltnetzteil, Fernschalter, Impulsschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 16,66*
€ 19,52*
1
€ 5,95*
ab € 16,40*
€ 22,29*
1
€ 4,98*
ab € 16,39*
€ 22,43*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,63*
€ 22,62*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 22,38*
€ 30,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.