Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital einstellbares Multifunktions-Zeitrelais mit Display und Bluetooth, 1 Wechsler 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digital einstellbares Multifunktions-Zeitrelais mit Display und Bluetooth, 1 Wechsler 10A
Digital einstellbares Multifunktions-Zeitrelais mit Display und Bluetooth, 1 Wechsler 10A
Artikel-Nr.:
     102-2636069-MU
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     23001003
EAN/GTIN:
     4010312603284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Schaltuhr Digital
Digital einstellbares Multifunktions-Zeitrelais mit Display, Bluetooth, ELTAKO Connect-App und 18 Funktionen. 1 Wechsler potenzialfrei 10A/250V AC und DX, 230V-LED-Lampen bis 200W, Glühlampen 2000W. Mit Displaybeleuchtung. Stand-by-Verlust nur 0,1-0,3 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Mit der patentierten ELTAKO-Duplex-Technologie (DX) können die normalerweise potenzialfreien Kontakte beim Schalten von 230V-Wechselspannung 50Hz trotzdem im Nulldurchgang schalten und damit den Verschleiß drastisch reduzieren. Hierzu einfach den N-Leiter an die Klemme (N) und L an 15(L) anschließen. Dadurch ergibt sich ein zusätzlicher Stand-by-Verlust von nur 0,1 Watt. Universal-Steuerspannung 12..230V UC. Versorgungsspannung wie die Steuerspannung. Sowohl die Funktion als auch die Zeiten werden mit Tastendruck eingegeben und digital auf einem LC-Display angezeigt. Hierzu sind nur zwei Tasten zu bedienen. Bei der Zeiteinstellung lassen sich innerhalb der vorgewählten Zeitrahmen (0,1-9,9 oder 1-99 Sekunden, Minuten oder Stunden) alle Werte eingeben. Die längste Zeit ist 99 Stunden. 600 Zeiteinstellungen sind möglich. Die eingegebene(n) Zeit(en) wird (werden) ständig digital angezeigt. Funktionen: RV = Rückfallverzögerung. AV = Ansprechverzögerung. AV+ = Additive Ansprechverzögerung. TI = Taktgeber mit Impuls beginnend. TP = Taktgeber mit Pause beginnend. IA = Impulsgesteuerte Ansprechverzögerung (z.B. automatischer Türöffner). IF = Impulsformer. EW = Einschaltwischer. AW = Ausschaltwischer. EAW = Einschalt- und Ausschaltwischer. ARV = Ansprech- und Rückfallverzögerung. ARV+ = Additive Ansprech- und Rückfallverzögerung. ES = Stromstoßschalter. SRV = Stromstoßschalter mit Rückfallverzögerung. ESV = Stromstoßschalter mit Rückfallverzögerung und Ausschaltvorwarnung. ER = Relais. ON = Dauer EIN. OFF = Dauer AUS. Bei den Funktionen TI, TP, IA, EAW, ARV und ARV+ kann eine abweichende zweite Zeit eingegeben werden, auch mit anderem Zeitrahmen. Die Einstellung des Zeitrelais erfolgt entweder über Bluetooth mit der App oder mit den Tasten MODE und SET. Durch das 1. Drücken von MODE bzw. SET schaltet sich die Displaybeleuchtung ein. 20 Sekunden nach der letzten MODE- bzw. SET-Betätigung springt das Programm automatisch in die Normalanzeige zurück und die Displaybeleuchtung wird ausgeschaltet. Zeitrelais mit der App verbinden: SET drücken, im Display erscheint BLE (Bluetooth) und die ID des Zeitrelais. Nun kann die Verbindung mit der App hergestellt werden (Auslieferzustand PIN 123123). QR-Code auf der Bedienungsanleitung scannen, die App führt durch den Anlernvorgang. Nachdem die Verbindung zur App hergestellt wurde, erscheint BLE+ im Display. Die Tasten MODE und SET sind nun gesperrt. Nach 20 Minuten ohne Interaktion mit dem Zeitrelais wird die Verbindung automatisch getrennt. PIN ändern: Der PIN für die Bluetooth-Verbindung kann in der App, unter dem Eintrag Geräte-PIN, geändert werden. Bluetooth-Reset (evtl. geänderten PIN löschen): Die Verbindung zur App muss getrennt sein. MODE und SET gleichzeitig 2 Sekunden drücken, RES blinkt im Display. Nun SET 2 Sekunden drücken, es erscheint bLE im Display. Wird mit SET bestätigt, wird der BLE-Reset ausgeführt, der PIN gelöscht und der Auslieferzustand hergestellt. Zeitrelais mit den Tasten MODE und SET einstellen: Durch Drücken der Taste MODE wird das LCD-Element gewählt, welches geändert werden soll. Das jeweils im Zugriff befindliche Element blinkt. Durch Drücken der Taste SET wird das im Zugriff befindliche Element geändert. Dies kann die Funktion, der Zeitrahmen, die Zeit T1 oder die Zeit T2 (nur bei TI, TP, IA, EAW, ARV und ARV+) sein. Jede Eingabe wird mit der Taste MODE beendet. Nach der Zeiteinstellung mit MODE blinkt kein Element mehr – das Zeitrelais ist betriebsbereit. Sicherheit bei Stromausfall: Die eingestellten Parameter werden in einem EEPROM gespeichert und stehen daher nach einem Stromausfall sofort wieder zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Funktion:
Multifunktion
Einbauhöhe:
58 mm
Betätigungsart:
digital mit Multifunktion
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Umschalter:
1
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung:
8 V | 230 V
1. Zeitbereich Einheit:
Minuten/Stunden
Schaltleistung Glühlampen:
2000 W
Schaltleistung Leuchtstofflampen DUO:
1000 VA
Schaltleistung Leuchtstofflampen induktiv:
1000 VA
Schaltleistung Leuchtstofflampen parallel:
500 VA
1. Zeitbereich:
0.1 | 40
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
12 V | 230 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zeitbereich:
0.1 s | 14400 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 V
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung DC:
8 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Nennstrom:
10 A
Max. Einschaltstrom:
10 A
Breite:
18 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
58 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
1
EF003961:
EV000415
EF020288:
-
EF006952:
-
EF003401:
-
EF003378:
-
EF003402:
-
EF003380:
-
EF003403:
-
EF003363:
-
EF003364:
-
EF003365:
-
EF003366:
-
EF003384:
0.1 | 14400
EF003978:
230
EF003979:
-
EF003980:
12
EF008242:
-
EF006835:
-
EF006838:
-
EF006839:
-
EF006840:
-
EF006988:
-
EF003373:
-
EF008521:
EV000403
EF007544:
EV000138
EF004020:
EV000154
EF008206:
230
EF008207:
-
EF008208:
8
EF005294:
EV000460
EF000001:
10
EF001732:
10
EF005474:
-
EF016748:
-
EF000008:
18
EF000040:
66
EF000049:
58
EF006836:
-
EF006837:
1
EF007250:
-
EF003359:
-
EF003374:
-
EF003361:
-
EF003362:
-
EF001365:
EV007203
EF002950:
1
EF005229:
2000
EF005230:
1000
EF005232:
500
EF005231:
1000
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, multifunktionsrelais eltako, multifunktionsrelais, Rückfallverzögerer, Ansprechverzögerer, Taktgeber, Einschaltwischer, Ausschaltwischer, Wischrelais
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 50,12*
€ 63,31*
€ 4,98*
ab € 50,88*
€ 63,99*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,41*
€ 64,52*
2 Tage
7
€ 5,50*
ab € 51,95*
€ 65,16*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 66,75*
€ 81,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
€ 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.