Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2633074-BP Herst.-Nr.: RF-5266148 EAN/GTIN: 4064161232874 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce RF-5266148 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 20.00 m Grau Slimline,Flexibel,mit Rastnasenschutz,Flammwidrig 1 St.
Renkforce Premium RJ45 Slimline-Netzwerkkabel
Slimline-Patchkabel mit geringem Durchmesser für leichtere Verkabelung von Büro- und Heimnetzwerken Perfekt zur Einbindung neuer Geräte in ein Kabelnetzwerk Unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten bis 10.000 Mbps CAT 6A Leistungsspezifikation (bei 500 MHz getestet) Mit Rastnasenschutz Halogenfrei, Flammhemmend und Raucharm
Flexibler - ermöglicht ein einfacheres Kabelmanagement. Weniger Platzbedarf für geringere Transportkosten.
Ausstattung: Raucharm (IEC 61034) Halogenfrei (IEC 60754-2) Flammhemmend(IEC60332-1-2)
Technische Daten: AWG: 28 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 500 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: RJ45,Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Slimline,Flexibel,mit Rastnasenschutz,Flammwidrig · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 20.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s
Lieferumfang: Patchkabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 20.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Grau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Frequenz (max.): | 500 MHz | Halogenfrei: | Ja | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | RJ45 | Netzwerk | Innenleiter-Material: | Kupfer | Kabel-Besonderheiten: | Slimline | Flexibel | mit Rastnasenschutz | Flammwidrig | Steckerausführung: | gerade | Übertragungsrate LAN: | 100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s | Schirmung (Netzwerkkabel): | S/FTP | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6a | AWG: | 28 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 14,39* | € 20,73* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 14,53* | € 20,75* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 24,70* | € 33,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|