Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5266144 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-5266144 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Renkforce RF-5266144 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Renkforce RF-5266144 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Renkforce RF-5266144 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Renkforce RF-5266144 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-2633072-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5266144
EAN/GTIN:
     4064161232850
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Flexibler - ermöglicht ein einfacheres Kabelmanagement. Weniger Platzbedarf für geringere Transportkosten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
Durchlaufendes Kabel
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Feuerbeständig
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1759
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 5,61*
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 5,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.