Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5266142 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 3.00 m Grau Slimline, Flexibel, mit Rastnasenschutz, Fl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2633071-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5266142
EAN/GTIN:
     4064161232843
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Renkforce RF-5266142 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 3.00 m Grau Slimline,Flexibel,mit Rastnasenschutz,Flammwidrig 1 St.

Renkforce Premium RJ45 Slimline-Netzwerkkabel

Slimline-Patchkabel mit geringem Durchmesser für leichtere Verkabelung von Büro- und Heimnetzwerken
Perfekt zur Einbindung neuer Geräte in ein Kabelnetzwerk
Unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten bis 10.000 Mbps
CAT 6A Leistungsspezifikation (bei 500 MHz getestet)
Mit Rastnasenschutz
Halogenfrei, Flammhemmend und Raucharm

Flexibler - ermöglicht ein einfacheres Kabelmanagement. Weniger Platzbedarf für geringere Transportkosten.

Ausstattung:
Raucharm (IEC 61034)
Halogenfrei (IEC 60754-2)
Flammhemmend(IEC60332-1-2)

Technische Daten:
AWG: 28 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker 8p8c · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker 8p8c · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 500 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: RJ45,Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Slimline,Flexibel,mit Rastnasenschutz,Flammwidrig · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s

Lieferumfang:
Patchkabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker 8p8c
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker 8p8c
Frequenz (max.):
500 MHz
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
RJ45 | Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Slimline | Flexibel | mit Rastnasenschutz | Flammwidrig
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
AWG:
28
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, Renkforce, RF-5266142, ethernetkabel, Netzwerk Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2127
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 2,98*
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 2,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.