Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2633070-MU Herst.-Nr.: RF-5266140 EAN/GTIN: 4064161232836 |
| |
|
|  |  |
 | Flexibler - ermöglicht ein einfacheres Kabelmanagement. Weniger Platzbedarf für geringere Transportkosten. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Grau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Kabelform | Rund |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Kabeltyp | Durchlaufendes Kabel |  | AWG Kabelgröße | 28 |  | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s |  | Frequenz | 500 MHz |  | Feuerbeständig | Ja | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |