Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RJ45 Netzwerk Kabeltrommel CAT 6a (Rohkabel CAT 7) S/FTP 90 m Orange Halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2632368-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5264736
EAN/GTIN:
     4064161233789
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Cat6
Kat6
Renkforce RJ45 Netzwerk Kabeltrommel CAT 6a (Rohkabel CAT 7) S/FTP 90 m Orange Halogenfrei

Renkforce RJ45 Netzwerk Kabeltrommel

CAT 7A Rohkabel bieten eine Frequenz von bis zu 1 GHz und eine Übertragungsrate von 10 Gbps
Hochwertige doppelte Abschirmung
Superschnelle, sichere Übertragungsgeschwindigkeit

Netzwerkkabeltrommel zur Verlängerung von Ethernet-Verbindungen für temporäre Kabelinstallationen bei Veranstaltungen, Messen, Konferenzen. Einfach das Kabel abrollen und Patchkabel und Netzwerkgeräte anschließen.

Ausstattung:
Cat 6A Keystone-Buchse
86 x 86 mm 1-Port Anschlussblende
Kabeltrommel

Technische Daten:
AWG: 23 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 500 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Orange · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Kabeltrommel · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 90 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a (Rohkabel CAT 7) · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s

Lieferumfang:
RJ45 Netzwerk-Kabeltrommel

Hinweis:
90 m
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
90 m
Kabel-Ausführung:
Kabeltrommel
Herstellerfarbe:
Orange
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse
Frequenz (max.):
500 MHz
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a (Rohkabel CAT 7)
AWG:
23
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Netzwerk Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, Patchkabel Verlängerung, patchkabel cat6a, patchkabel, netzwerk kabeltrommel, Renkforce, RF-5264736, ethernetkabel, Netzwerk Kabeltrommel, netzwerkkabel trommel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 151,13*
€ 191,75*
Lager 102
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 154,94*
€ 191,76*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 170,23*
€ 207,51*
8 Tage
41
pro Rolle
Frei Haus
ab € 205,03*
€ 246,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,76*
€ 228,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,34*
€ 222,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,85*
€ 212,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
1 Stück enthält 90 Meter (ab € 1,72156* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.