Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2632367-MU Herst.-Nr.: RF-5264734 EAN/GTIN: 4064161233772 |
| |
|
|  |  |
 | Netzwerkkabeltrommel zur Verlängerung von Ethernet-Verbindungen für temporäre Kabelinstallationen bei Veranstaltungen, Messen, Konferenzen. Einfach das Kabel abrollen und Patchkabel und Netzwerkgeräte anschließen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 50 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Orange |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Kabelform | Rund |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Kabeltyp | Kabel auf Rolle |  | AWG Kabelgröße | 23 | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 130,23* | € 168,26* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 134,33* | € 168,27* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 149,01* | € 185,44* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | pro Rolle | Frei Haus | ab € 206,13* | € 245,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 2,6866* pro Meter) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|