Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RJ45 Netzwerk Kabeltrommel CAT 6a (Rohkabel CAT 7) S/FTP 50 m Orange Halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2632367-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5264734
EAN/GTIN:
     4064161233772
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Cat6
Kat6
Renkforce RJ45 Netzwerk Kabeltrommel CAT 6a (Rohkabel CAT 7) S/FTP 50 m Orange Halogenfrei

Renkforce RJ45 Netzwerk Kabeltrommel

CAT 7A Rohkabel bieten eine Frequenz von bis zu 1 GHz und eine Übertragungsrate von 10 Gbps
Hochwertige doppelte Abschirmung
Superschnelle, sichere Übertragungsgeschwindigkeit

Netzwerkkabeltrommel zur Verlängerung von Ethernet-Verbindungen für temporäre Kabelinstallationen bei Veranstaltungen, Messen, Konferenzen. Einfach das Kabel abrollen und Patchkabel und Netzwerkgeräte anschließen.

Ausstattung:
Cat 6A Keystone-Buchse
86 x 86 mm 1-Port Anschlussblende
Kabeltrommel

Technische Daten:
AWG: 23 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 500 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Orange · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Kabeltrommel · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 50 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a (Rohkabel CAT 7) · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s

Lieferumfang:
RJ45 Netzwerk-Kabeltrommel

Hinweis:
50 m
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
50 m
Kabel-Ausführung:
Kabeltrommel
Herstellerfarbe:
Orange
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse
Frequenz (max.):
500 MHz
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a (Rohkabel CAT 7)
AWG:
23
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Netzwerk Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, Patchkabel Verlängerung, patchkabel cat6a 50m, patchkabel, patchkabel 50m, Renkforce, RF-5264734, ethernetkabel, Netzwerk Kabeltrommel, netzwerkkabel trommel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,14*
€ 185,11*
Lager 102
73
pro Stück
Frei Haus
ab € 150,88*
€ 185,12*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 160,52*
€ 194,56*
11 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 199,64*
€ 236,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,12*
€ 220,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,34*
€ 206,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 3,0176* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.