Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2632366-BP Herst.-Nr.: RF-5264732 EAN/GTIN: 4064161233765 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce RJ45 Netzwerk Kabeltrommel CAT 6a S/FTP 60 m Schwarz PUR-Mantel
Renkforce RJ45 Netzwerk Kabeltrommel
CAT 6A Kabel bieten eine Frequenz von bis zu 500 MHz und eine Übertragungsrate von 10 Gbps Hochwertige doppelte Abschirmung Superschnelle, sichere Übertragungsgeschwindigkeit
Netzwerkkabeltrommel zur Verlängerung von Ethernet-Verbindungen für temporäre Kabelinstallationen bei Veranstaltungen, Messen, Konferenzen. Einfach das Kabel abrollen und Patchkabel und Netzwerkgeräte anschließen.
Ausstattung: Ist ideal für den Einsatz in industriellen Umgebungen sowie im Außenbereich mit niedrigen Temperaturen.
Technische Daten: AWG: 26 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 500 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Kabeltrommel · Kabel-Besonderheiten: PUR-Mantel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 60 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s
Lieferumfang: RJ45 Netzwerk-Kabeltrommel
Hinweis: 60 m Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 60 m | Kabel-Ausführung: | Kabeltrommel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Buchse | Frequenz (max.): | 500 MHz | Halogenfrei: | Ja | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Innenleiter-Material: | Kupfer | Kabel-Besonderheiten: | PUR-Mantel | Steckerausführung: | gerade | Übertragungsrate LAN: | 100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s | Schirmung (Netzwerkkabel): | S/FTP | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6a | AWG: | 26 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Netzwerk Kabeltrommel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-5264732, ethernetkabel, Netzwerk Kabeltrommel, netzwerkkabel trommel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 109,32* | € 141,13* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 112,67* | € 141,14* |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 123,74* | € 153,39* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | pro Rolle | Frei Haus | ab € 149,98* | € 184,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 60 Meter (ab € 1,87784* pro Meter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|