Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REEKIN USB-Ladekabel USB 2.0 USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 1.00 m Weiß 4260272282979


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2627057-BP
Hersteller:
     REEKIN
Herst.-Nr.:
     4260272282979
EAN/GTIN:
     4260272282979
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
REEKIN USB-Ladekabel USB 2.0 USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 1.00 m Weiß 4260272282979

Reekin 5A SUPERFAST Ladekabel USB-C® - 1,0 Meter (Weiss-Nylon)

Reekin 5A SUPERFAST Ladekabel USB-C® - 1,0 Meter (Weiss-Nylon)

Ausstattung:
Reekin 5A SUPERFAST Ladekabel USB Type-C - 1,0 Meter (Weiss-Nylon)

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C® · Weitere technische Daten: 5 A

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Ladekabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Spezifikation:
USB 2.0
Anschluss-Typ:
USB-C®
Produkt-Art:
USB-Ladekabel
Weitere Suchbegriffe: REEKIN, 4260272282979, 5A SUPERFAST, usb host kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
684
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,33*
€ 4,00*
ab € 2,70*
€ 4,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.