Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5251922 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-5251922 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz
Renkforce RF-5251922 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz
Renkforce RF-5251922 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz
Renkforce RF-5251922 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz
Renkforce RF-5251922 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2625961-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5251922
EAN/GTIN:
     4064161233338
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Zur Datenübertragung und zum Laden für Laptop, Handy, Tablet, Hub, USB-C®-Geräte.
Unterstützt Power Delivery 3.1 mit einer Ladeleistung von bis zu 240 W (48V/5A) und ist abwärtskompatibel mit Power Delivery 3.0. Neben der Ladefunktion unterstützt das Kabel auch die Datenübertragung mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s und verfügt über den eingebauten E-Marker-Chip. Dieser ermöglicht die automatische Anpassung von Spannung und Strom an die angeschlossenen Geräte und vermeidet so Überspannung und Überstrom.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
30/20
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
Energie
Eingangsspannung
48 V
Eingangsstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 10,07*
Lager 102
174
1
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 10,09*
5
€ 6,95*
ab € 9,80*
€ 13,44*
10 Tage
174
3
€ 6,99*
ab € 11,67*
€ 16,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.