Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Ladekabel USB 2.0 USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 2.00 m Schwarz TPE-Mantel RF-5251922


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2625961-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5251922
EAN/GTIN:
     4064161233338
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Renkforce USB-Ladekabel USB 2.0 USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 2.00 m Schwarz TPE-Mantel RF-5251922

Renkforce USB-C® Daten- und Ladekabel (USB 2.0)

Professionelles USB 2.0 USB-C® Daten- und Ladekabel
Unterstützt Power Delivery 3.1 mit einer Ladeleistung von bis zu 240 W (48V/5A)
Abwärtskompatibel mit Power Delivery 3.0
Unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis 480 Mbit/s
Vergoldete Kontakte und vernickeltes Gehäuse
Doppelte Schirmung

Zur Datenübertragung und zum Laden für Laptop, Handy, Tablet, Hub, USB-C®-Geräte.
Unterstützt Power Delivery 3.1 mit einer Ladeleistung von bis zu 240 W (48V/5A) und ist abwärtskompatibel mit Power Delivery 3.0. Neben der Ladefunktion unterstützt das Kabel auch die Datenübertragung mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s und verfügt über den eingebauten E-Marker-Chip. Dieser ermöglicht die automatische Anpassung von Spannung und Strom an die angeschlossenen Geräte und vermeidet so Überspannung und Überstrom.

Ausstattung:
Spannung: 20-48V DC EPR 240W max
Stromstärke: 5A max

Technische Daten:
AWG: 30+20 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabel-Besonderheiten: TPE-Mantel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Maximale Leistung: 240 W @ 48V / 5A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C® · Weitere technische Daten: Betriebstemperatur:0 ~45 C°
Lagerungstemperatur:-20 ~ 70 C°

Lieferumfang:
USB 2.0 Hi-Speed Ladekabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Ladekabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
TPE-Mantel
Maximale Leistung:
240 W @ 48V / 5A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C®
AWG:
30+20
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Ladekabel
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-5251922, usb host kabel, universal serial bus kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,99*
€ 9,06*
Lager 102
215
1
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 9,07*
7
€ 6,95*
ab € 7,01*
€ 9,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.