|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2625226-BP Herst.-Nr.: RF-5250452 EAN/GTIN: 4064161234199 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce RF-5250452 RJ45-Einbaumodul Keystone CAT 6a
RENKFORCE Keystone RJ45-Einbaumodul CAT 6a 500 MHz STP
Schnelle und feste Adernbelegungen herstellen ohne Spezialwerkzeuge Konform mit Kategorie 6A / 10GBase-T Voll geschirmtes Gehäuse (Zinklegierung) Für Kabel mit Außendurchmesser von 5,0 – 8,5 mm
Geschirmtes CAT 6A Keystone-Modul mit werkzeuglosem Montageanschluss, das eine hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk bietet. Das kompakte Design ermöglicht den Einbau von 24 Einheiten in Reihe in 483 mm (19") 1U-Schränken. Es ist konform mit Kategorie 6A / 10GBase-T Channel, ANSI/EIA/TIA 568C.2.1 :2002, ISO/IEC 11801:2002
Ausstattung: Unterstützt PoE gemäß IEEE 802.3af, PoE+ gemäß IEEE 802.3at Dauerhaftigkeit der RJ45 Kontakte: 750 Zyklen/min Unterstützt hochdichte blanke Patch Panels Für Wanddosen als geeignet zertifiziert durch 3P, Delta und GHMT Voll geschirmtes Gehäuse (Zinklegierung) 360 Grad rundum geschirmte Konstruktion 180 Grad Kabeleinlass Für Kabel mit AWG 22/1-26/1 (1/0,40-1/0,65 mm) Für Kabel mit AD: 5,0 – 8,5 mm
Technische Daten: Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Passend für (Netzwerk-Einbaumodule): Keystone · Plastikfreie Verpackung: PlastikfreieVerpackung · Steckrichtung (Details): 180° · Werkzeugfreie Installation: Ja
Lieferumfang: Keystone-Modul Kappe x 1 Kabelbinder x 1
Weitere Informationen:  |  | Passend für (Netzwerk-Einbaumodule): | Keystone | Steckrichtung (Details): | 180° | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6a | Werkzeugfreie Installation: | Ja | Plastikfreie Verpackung: | PlastikfreieVerpackung | Produkt-Art: | RJ45-Einbaumodul |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-5250452, Netzwerk Einbaumodule, Module für Netzwerkdosen |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 4,00* | ab € 2,53* | € 4,10* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,58* | € 4,12* |  |  |  |  | | |  | | 9 |  | € 5,95* | ab € 5,35* | € 8,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|