Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Telefonakku 3,6 V/1300 mAh NiMh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   102-262340-BP
Hersteller:   Conrad
Herst.-Nr.:   262340-BP
EAN:   4016138042894
Artikeltext: Austausch Akku für schnurlose Telefone

Technische Daten:

Akku-Kapazität: 1300 mAh Akku-Technologie: NiMH Batterie-/Akku-Größe: Spezial-Akku Inhalt: 1 St. Passend für Produkte der Marken: AEGSamsungSigmaTelefunkenTelesysLifetecMBOPanasonic Passend für...: AEG BT 192, CLT5, CS41, Flair D, DASamsung CLA 985, CLT 980, 982 E, 985, SPR-915Sigma 1000Telefunken CA 51Telesys TS 5020ITT PC1600, 1700, 1800Hitec 940, 950, 960Lifetec 9986MBO Alpha 1000, 1010Panasonic KX-A36, KX-T800, 3702, 3800, 3806, 3812, 3816, 3823, 3824, 3830Ascom Linga plusAudioline CDL 930, 950Betacom C1000, 2000, 7000, 8000Binatone Unit 1Bosch CT-Com 157, 214, 311, 314, 316, 413, 416, 514, 612, 616, SLT 6CTX TAM 514 Spannung: 3.6 V. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Wiederaufladbare Batterien > Telefon-Akkus
Weitere Suchbegriffe: 1300 mAh, 3,6 V, AEG CS 41, AEG Flair D, AEG Flair DA, Ascom Linga plus, Bosch CT-Com 157, Bosch CT-Com 214, Bosch CT-Com 311, Bosch CT-Com 314, Bosch CT-Com 316, Bosch CT-Com 413, Bosch CT-Com 416, Bosch CT-Com 514, Bosch CT-Com 612, Bosch CT-Com 616, Bosch CT-Com CTXTAM 514, GP, GP NMH High Quality Akku T 160 3,6 V/1300 mAh, GP NMH High Quality Akku T160, MBO Alpha Serie, NiMH, NiMH-Akku, Panasonic ITT PC 1600, Panasonic ITT PC 1700, Panasonic ITT PC 1800, Panasonic KX-A 36, Samsung CLA 985, Samsung CLT 980, Samsung CLT 983 E, Samsung CLT 985, Samsung SPR-915, Sigma 1000, T160, Telefonakku 3,6 V/1300 mAh NiMh, Telefunken CA 51, Telesys TS 5020
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 15,47*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  15,47* €  18,41 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG