Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz C 221-1 HNL 8K UHD HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2623280-MU
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     C 221-1 HNL
EAN/GTIN:
     4012386151739
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
Maxtrack HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz C 221-1 HNL 8K UHD HDMI-Kabel

Maxtrack C 221-1 HNL HDMI Kabel

DAS HIGHLIGHT FÜR IHRE SINNE
Das Ultra High Speed HDMI® Kabel überträgt die Daten ohne Verzögerungen und mit einer Auflösung bis zu 10K.

Optisch ansprechend im Metallic-Look, verschönert das HDMI®-Kabel jeden Arbeitsplatz. Das robuste Metallgehäuse so wie das stabile Nylongeflecht sorgen für ein langlebiges Kabel mit bester Qualität.
Für Videoauflösungen bis zu 10K, 8K@60Hz, 4K@120Hz, wie in HDMI® 2.1 spezifiziert
Jedes Kabel ist mit einem Premium-HDMI®-Siegel versehen
Im Polybeutel verpackt

Ausstattung:
ULTRA Certified Cable · geeignet für Videoauflösungen von 10K, 8K@60Hz, 4K@120Hz · 1,0 m

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · HDMI-Version: HDMI 2.1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Ultra High Speed · Kabellänge: 1.00 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI Ultra High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
8K UHD
Steckerausführung:
gerade
HDMI-Version:
HDMI 2.1
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-c, Maxtrack, C 221-1 HNL, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 13,30*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 13,31*
9 Tage
16
3
€ 6,99*
ab € 12,23*
€ 17,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.