Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack DisplayPort / Glasfaser Anschlusskabel DisplayPort Stecker, DisplayPort Stecker 30.00 m Schwarz C 509-30 ML 8K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2623276-BP
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     C 509-30 ML
EAN/GTIN:
     4012386427827
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Maxtrack DisplayPort / Glasfaser Anschlusskabel DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 30.00 m Schwarz C 509-30 ML 8K UHD DisplayPort-Kabel

Maxtrack C 509-30 ML DisplayPort Kabel

Verlustfreie Übertragung von Video- und Audiosignalen für lange Kabelwege bis 50 m.
Die hochwertigen Materialien wie vergoldete Kontakte und LWL-Leiter sorgen für ein glasklares Bild
auf Ihrem TV- oder PC-Bildschirm. Das flexible 8K Kabel lässt sich gut verlegen. Auch schwierige
Raumsituationen sind kein Problem, dank des dünnen Kabelmantels von Ø 4,5 mm.

Hochwertige Metallstecker
Vergoldete Kontakte
Ultra flexibel, leicht zu verlegen, besteht aus hochwertigen Multimode LWL Leitern
Innovative digital optische Wandler in den Steckern integriert

Bitte beachten!
Das Kabel ist unidirektional und darf somit nicht an den falschen Port (Bildschirm / Gerät) angeschlossen werden.
Die Steckerenden sind mit „Display“ und „Source“(Quelle) gekennzeichnet.

Ausstattung:
DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker · 8K@60Hz · 30 m · Dünnes Kabel nur 4,5 mm

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort,Glasfaser · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 30.00 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
30.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker
Kabel-Besonderheiten:
8K UHD
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
DisplayPort auf DisplayPort
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
DisplayPort | Glasfaser
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Maxtrack, C 509-30 ML, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 73,54*
€ 98,89*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 94,36*
€ 98,90*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 104,48*
€ 108,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.