Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 50.00 m Schwarz C 507-50 ML 8K UHD HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2623272-MU
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     C 507-50 ML
EAN/GTIN:
     4012386151722
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
Maxtrack HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 50.00 m Schwarz C 507-50 ML 8K UHD HDMI-Kabel

Maxtrack C 507-50 ML HDMI Kabel

Das HDMI-Kabel für lange Distanzen.Verbindet Ihren TV-Bildschirm mit Stil und Klasse. Mit dem C 507 M HDMI-Glasfaser Kabel erreichen Sie jeden Raum, jedes Zimmer, jedes Ziel bis 50 m Entfernung. Dabei riskieren Sie keine Signalverluste. Genießen Sie jederzeit volle 8K. Beste Materialien für Beste Qualität. Verlustfreie 8K @60 Hz Signale über lange Distanzen
Stilvolles Stecker Design
Ultra flexibel und dünnes Kabel
Schneller als Kupfer-HDMI-Kabel
Hochwertige Metallstecker - Vergoldete Kontakte - Dünnes Kabel, nur 4,8 mm- Ultra flexibel, leicht zu verlegen

Ausstattung:
HDMI 2.1 Spezifikation · geeignet für Videoauflösungen von 8K@60Hz, 4K@120Hz · eARC · YUV 4:4:4 · 3D · HDR · HDCP 2.2 · 50 m · Polybeutel

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · HDMI-Version: HDMI 2.1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Ultra High Speed · Kabellänge: 50.00 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Hinweis:
Bitte beachten! Das Kabel ist unidirektional und darf somit nicht an den falschen Port (Bildschirm / Gerät) angeschlossen werden. Die Steckerenden sind mit Display und Source (Quelle) gekennzeichnet. Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
50.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI Ultra High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
8K UHD
Steckerausführung:
gerade
HDMI-Version:
HDMI 2.1
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-c, Maxtrack, C 507-50 ML, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 68,49*
€ 91,36*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 70,14*
€ 91,37*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 114,34*
€ 143,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.