Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 15.00 m Schwarz C 507-15 ML 8K UHD HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2623269-MU
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     C 507-15 ML
EAN/GTIN:
     4012386151692
Suchbegriffe:
Maxtrack
C 507-15 ML
bildschirmanschluss
bildschirm anschlusskabel
Maxtrack HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 15.00 m Schwarz C 507-15 ML 8K UHD HDMI-Kabel

Maxtrack C 507-15 ML HDMI Kabel

Das HDMI-Kabel für lange Distanzen.Verbindet Ihren TV-Bildschirm mit Stil und Klasse. Mit dem C 507 M HDMI-Glasfaser Kabel erreichen Sie jeden Raum, jedes Zimmer, jedes Ziel bis 50 m Entfernung. Dabei riskieren Sie keine Signalverluste. Genießen Sie jederzeit volle 8K. Beste Materialien für Beste Qualität. Verlustfreie 8K @60 Hz Signale über lange Distanzen
Stilvolles Stecker Design
Ultra flexibel und dünnes Kabel
Schneller als Kupfer-HDMI-Kabel
Hochwertige Metallstecker - Vergoldete Kontakte - Dünnes Kabel, nur 4,8 mm- Ultra flexibel, leicht zu verlegen

Ausstattung:
HDMI 2.1 Spezifikation · geeignet für Videoauflösungen von 8K@60Hz, 4K@120Hz · eARC · YUV 4:4:4 · 3D · HDR · HDCP 2.2 · 15 m · Polybeutel

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · HDMI-Version: HDMI 2.1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Ultra High Speed · Kabellänge: 15.00 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Hinweis:
Bitte beachten! Das Kabel ist unidirektional und darf somit nicht an den falschen Port (Bildschirm / Gerät) angeschlossen werden. Die Steckerenden sind mit Display und Source (Quelle) gekennzeichnet. Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
15.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI Ultra High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
8K UHD
Steckerausführung:
gerade
HDMI-Version:
HDMI 2.1
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 58,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.