Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transmedia C 507-10 M HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transmedia C 507-10 M HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Transmedia C 507-10 M HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Transmedia C 507-10 M HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Transmedia C 507-10 M HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2623268-MU
Hersteller:
     Transmedia
Herst.-Nr.:
     C 507-10 M
EAN/GTIN:
     4012386151685
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
Mit dem C 507 M HDMI® Glasfaser Kabel erreichen Sie jeden Raum, jedes Zimmer, jedes Ziel bis zu 100 m Entfernung. Dabei riskieren Sie keine Signalverluste. Genießen Sie jederzeit volle 8K. Das HDMI Kabel von MAXTRACK setzt neue Maßstäbe in der Übertragungstechnik und ermöglicht atemberaubende 8K Qualität.

Erleben Sie Entertainment in einer neuen Dimension und bringen Sie die Zukunft in Ihr Zuhause mit dem HDMI Kabel aus Glasfaser. Ideal für Heimkino, Gaming, professionelle Präsentationen und mehr!

Das HDMI®-Kabel für lange Distanzen.
Verbindet Ihren TV-Bildschirm mit Stil und Klasse.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
222 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
300 g
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
HDMI-Kabeltyp
Ultra High Speed HDMI cable
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.1
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 7680 x 4320
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Kabelmaterial
Faseroptik
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
Farbabtastung
4:4:4
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-c, HDMI verbindungskabel, digitalvideoschnittstellen, hochgeschwindigkeitskabel, multimediaanschlusskabel, AV-Verbindungskabel, bild- und tonkabel, videoübertragungskabel, flachbildschirmkabel, HDMI-Steckverbindungen, elektronikkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,80*
ab € 34,479*
€ 45,749*
€ 4,95*
ab € 32,57*
€ 45,75*
Lager 102
20
€ 4,95*
ab € 34,95*
€ 46,81*
8 Tage
21
€ 6,99*
ab € 64,32*
€ 82,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.